Varastointi päättyy

WOOX - Pistorasia-adapteri - WiFi 1-os 16A 3680W kul.mitt.

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Pistorasioiden määrä - 1

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • USB-A porttien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8435606721653

Sähkönumero

2819208

Toimittajan tuotenumero

WOOX-R6118

Tukkuerä

40

Asennustapa:

pinta-asennus

Pistorasioiden määrä:

1

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

USB-A porttien lukumäärä:

0

Ylijännitesuojaus:

ei

Kiinnitystapa:

pikakiinnitys

Halogeeniton:

ei

Päälle/pois-kytkimellä:

kyllä

Laitteen leveys:

51 mm

Laitteen korkeus:

78 mm

Laitteen syvyys:

72 mm

Wi-Fi-toistin:

ei

Nimellisvirta:

16 A

Merkinantolampulla:

ei

Moduulien lukumäärä:

1

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

1

Kytkentätapa:

muu

Saranoitu kansi:

ei

Parannettu kosketussuojaus:

kyllä

Metalliväri:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Lukittava:

ei

Irrotus/vapautus-mekanismi:

ei

Eristetty asennus:

kyllä

Toiminnanilmaisevalla valolla:

kyllä

Hakuvalolla:

ei

Vikavirtasuojaus:

ei

Erikoisteholähde:

ei ole

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Ketjutusmahdollisuus:

ei

Kääntyvä keskiosa:

ei

Nimellisjännite:

230 V

Taajuus:

50...60 Hz

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

kyllä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

kyllä

IFTTT-tuki:

ei

USB-C porttien lukumäärä:

0

Kytkinlaitteen väri:

valkoinen

Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella:

ei

WiFi älypistorasia 230VAC 16A 3680W, kulutuksen mittaus

Töissä, lomalla, missä tahansa oletkin - hallitse kodinkoneitasi etänä, Woox älypistorasioiden avulla. Kytke puhelimella virta vedenkeittimeen, sytytä olohuoneen valot tai käynnistä ilmanpuhdistin. Kaikki vain muutamalla napautuksella Woox home- sovelluksella.

Energiankulutuksen mittaus

Nyt jos koskaan on tärkeää käyttää energiaa viisaasti. WOOX-älypistorasiat mahdollistavat älykkäästi pienemmän virrankulutuksen, mutta WOOX-R6118 pistorasialla pääset vielä askeleen pidemmälle, energiankulutuksen valvontaan. WOOX-R6118:lla näet reaaliajassa älypistorasiaan kytketyn laitteen virrankulutuksen. Voit myös seurata laitteen virrankulutushistoriaa historialokista. Näet sekä reaaliaikaisen että virrankulutushistorian WOOX Home- sovelluksella.

Ääniohjaus

Woox älypistorasia toimii Amazon Alexan ja Google Assistantin kanssa, joten voit ohjata laitteitasi myös ääniohjauksella. Määritä jokaiselle pistorasialle nimi ja käytä niitä äänikomennoissa. Voit myös luoda ryhmän kaikille älylaitteillesi ja hallita niitä kaikkia yhdellä komennolla.

Ei lisälaitteiden tarvetta

Woox älypistorasia toimii minkä tahansa 2.4 GHz:n langattoman reitittimen kanssa ilman erillistä ohjainyksikköä tai maksullista tilauspalvelua.

Ajastustoiminto

Käytä energiaa säästävää ja ympäristöystävällistä ajastustoimintoa, joka tekee kodinkoneiden käytöstä helpompaa. Woox pistorasia voi jopa pidentää kodinkoneiden käyttöikää tekemällä niistä älykkäitä.

Etäkäyttö

Sinun ei tarvitse enää huolehtia, sammutitko valot tai jäikö kahvinkeitin päälle. Voit tarkistaa laitteiden tilan Woox home- sovelluksesta millon ja missä tahansa.

Tekniset tiedot
  • Jännite: AC 100-230V
  • Maksimivirta: 16A
  • Maksimikuorma: 3680W
  • Protokolla: IEEE 802/11b/g/n 2.4GHz
  • Toiminta-alue: 30m avoimessa tilassa
  • Käyttöolosuhteet: -10 - +45?, 0 ~95%RH
  • Materiaali: PC, (UL94 V-0 750°C FIRE-PROOF)
  • Suojausluokitus: IP20
  • Mitat: 72 x 51 x 78mm
  • Paino: 93g