WOOX - SOS-painike, Zigbee - WOOX-R7052

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Korkeus - 40 mm
Leveys - 40 mm
Syvyys - 11 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8435606701112
Sähkönumero
7116713
Toimittajan tuotenumero
WOOX-R7052
Tukkuerä
1
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Korkeus:
40 mm
Leveys:
40 mm
Syvyys:
11 mm
WOOX - SOS-painike, Zigbee
WOOX R7052 älykäs SOS-painike on kumppanisi hätätilanteisiin. R7052 SOS-painike toimii langattomasti ja on helppo linkittää WOOX Home turvajärjestelmääsi. Kun painiketta painetaan, se aktivoi hälytyksen ja lähettää ilmoituksen puhelimeesi. Yhdistämällä sen WOOX R7051 sireeniin, saat halutessasi myös hälytysäänen kuulumaan. SOS-painike voidaan joko kiinnittää johonkin tai sitä voidaan pitää mukana paniikkitilanteita varalta, kotona tai toimistossa. Painikkeen käyttöä varten tarvitset myös R7070 Zigbee-ohjainyksikön.
Mitä ovat WOOX Zigbee-laitteet?
Toimintansa alusta saakka on WOOX toimittanut yksinomaan 2,4 GHz:n WiFi-laitteita, jotka ovat yhteydessä suoraan kotisi WiFi-reitittimeen. Turvalaitteiden kuten anturien tai ovenlukkojen kasvavan kysynnän myötä, WOOX on kehittänyt oman Zigbee-laitteistovalikoiman. Ne toimivat ja kommunikoivat WOOX Home -sovelluksessa yhdessä jo olemassa olevien WiFi-laitteidesi kanssa. Ainoa ero on, että Zigbee-laitteet vaativat siihen yhdistettävän WOOX Zigbee -ohjainyksikön. WOOX Zigbee -laitteet takaavat työskentelyn henkilökohtaisessa Zigbee-verkossa. Nopeaa, vakaata ja turvallista.
Tietoa Zigbee:stä
Zigbee on langaton tietoliikenneprotokolla, jota käytetään useissa nykykodin älylaitteissa. Pienitehoisena se soveltuu mainiosti erilaisten kodin laitteiden langattomaan ohjaukseen ja tilatietojen välittämiseen.
WOOX R7052 älykäs SOS-painike on kumppanisi hätätilanteisiin. R7052 SOS-painike toimii langattomasti ja on helppo linkittää WOOX Home turvajärjestelmääsi. Kun painiketta painetaan, se aktivoi hälytyksen ja lähettää ilmoituksen puhelimeesi. Yhdistämällä sen WOOX R7051 sireeniin, saat halutessasi myös hälytysäänen kuulumaan. SOS-painike voidaan joko kiinnittää johonkin tai sitä voidaan pitää mukana paniikkitilanteita varalta, kotona tai toimistossa. Painikkeen käyttöä varten tarvitset myös R7070 Zigbee-ohjainyksikön.
- Kuuluu WOOX Zigbee-tuoteperheeseen
- Tarvitset WOOX Zigbee-ohjainyksikön laitteen käyttöä varten
- Toimii kaikkien WOOX älylaitteiden kanssa
- Toimii Amazon Alexa- ja Google Assistant-ääniohjauksen kanssa
- Paristo: CR2032 x 1 (sisältyy pakkaukseen)
- Mitat: 40x40x11mm
- Langaton yhteys: Zigbee 3.0
- Yhteysetäisyys: sisätiloissa 10-30m
- Taajuus: 2.4-2.483 GHz
- Käyttöolosuhteet: -10? - 50?, 0-95%RH, ei kondenssivettä
Mitä ovat WOOX Zigbee-laitteet?
Toimintansa alusta saakka on WOOX toimittanut yksinomaan 2,4 GHz:n WiFi-laitteita, jotka ovat yhteydessä suoraan kotisi WiFi-reitittimeen. Turvalaitteiden kuten anturien tai ovenlukkojen kasvavan kysynnän myötä, WOOX on kehittänyt oman Zigbee-laitteistovalikoiman. Ne toimivat ja kommunikoivat WOOX Home -sovelluksessa yhdessä jo olemassa olevien WiFi-laitteidesi kanssa. Ainoa ero on, että Zigbee-laitteet vaativat siihen yhdistettävän WOOX Zigbee -ohjainyksikön. WOOX Zigbee -laitteet takaavat työskentelyn henkilökohtaisessa Zigbee-verkossa. Nopeaa, vakaata ja turvallista.
Tietoa Zigbee:stä
Zigbee on langaton tietoliikenneprotokolla, jota käytetään useissa nykykodin älylaitteissa. Pienitehoisena se soveltuu mainiosti erilaisten kodin laitteiden langattomaan ohjaukseen ja tilatietojen välittämiseen.







