WOOX - Vesivuototunnistin, Zigbee - WOOX-R7050

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - vuotoanturi
Asennustapa - pinta-asennus
Muut väyläjärjestelmät - ZigBee
Lämmittimellä - ei
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8435606701280
Sähkönumero
2819201
Toimittajan tuotenumero
WOOX-R7050
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
vuotoanturi
Asennustapa:
pinta-asennus
Muut väyläjärjestelmät:
ZigBee
Lämmittimellä:
ei
Väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP67
WOOX - Vesivuototunnistin, Zigbee
WOOX R7050, älykäs vesivuototunnistin on pieni ja luotettava kodin vakooja, joka ilmoittaa, jos nestettä tippuu tai valuu pois paikasta, johon tunnistin on sijoitettu. Vesivuototunnistimen käyttöä varten tarvitset myös R7070 Zigbee-ohjainyksikön. R7050 vesivuototunnistin on helppo linkittää ohjainyksikköön, jolloin se on myös yhdistettävissä samassa verkossa toimiviin muihin WOOX älylaitteisiin.
Toimintansa alusta saakka on WOOX toimittanut yksinomaan 2,4 GHz:n WiFi-laitteita, jotka ovat yhteydessä suoraan kotisi WiFi-reitittimeen. Turvalaitteiden kuten anturien tai ovenlukkojen kasvavan kysynnän myötä, WOOX on kehittänyt oman Zigbee-laitteistovalikoiman. Ne toimivat ja kommunikoivat WOOX Home -sovelluksessa yhdessä jo olemassa olevien WiFi-laitteidesi kanssa. Ainoa ero on, että Zigbee-laitteet vaativat siihen yhdistettävän WOOX Zigbee -ohjainyksikön. WOOX Zigbee -laitteet takaavat työskentelyn henkilökohtaisessa Zigbee-verkossa. Nopeaa, vakaata ja turvallista.
Tietoa Zigbee:stä
Zigbee on langaton tietoliikenneprotokolla, jota käytetään useissa nykykodin älylaitteissa. Pienitehoisena se soveltuu mainiosti erilaisten kodin laitteiden langattomaan ohjaukseen ja tilatietojen välittämiseen.
WOOX R7050, älykäs vesivuototunnistin on pieni ja luotettava kodin vakooja, joka ilmoittaa, jos nestettä tippuu tai valuu pois paikasta, johon tunnistin on sijoitettu. Vesivuototunnistimen käyttöä varten tarvitset myös R7070 Zigbee-ohjainyksikön. R7050 vesivuototunnistin on helppo linkittää ohjainyksikköön, jolloin se on myös yhdistettävissä samassa verkossa toimiviin muihin WOOX älylaitteisiin.
- Kuuluu WOOX Zigbee-tuoteperheeseen
- Tarvitset WOOX Zigbee-ohjainyksikön laitteen käyttöä varten
- Toimii kaikkien WOOX älylaitteiden kanssa
- Toimii Amazon Alexa- ja Google Assistant-ääniohjauksen kanssa
- Paristo: CR2032 x 1 (sisältyy pakkaukseen)
- Vesitiivis: IP67
- Mitat: 62x62x21 mm
- Langaton yhteys: Zigbee 3.0
- Yhteysetäisyys: sisätiloissa 10-30 m
- Taajuus: 2.4-2.483 GHz
- Käyttöolosuhteet: -10? - 50?, 0-100%RH, ei kondenssivettä
Toimintansa alusta saakka on WOOX toimittanut yksinomaan 2,4 GHz:n WiFi-laitteita, jotka ovat yhteydessä suoraan kotisi WiFi-reitittimeen. Turvalaitteiden kuten anturien tai ovenlukkojen kasvavan kysynnän myötä, WOOX on kehittänyt oman Zigbee-laitteistovalikoiman. Ne toimivat ja kommunikoivat WOOX Home -sovelluksessa yhdessä jo olemassa olevien WiFi-laitteidesi kanssa. Ainoa ero on, että Zigbee-laitteet vaativat siihen yhdistettävän WOOX Zigbee -ohjainyksikön. WOOX Zigbee -laitteet takaavat työskentelyn henkilökohtaisessa Zigbee-verkossa. Nopeaa, vakaata ja turvallista.
Tietoa Zigbee:stä
Zigbee on langaton tietoliikenneprotokolla, jota käytetään useissa nykykodin älylaitteissa. Pienitehoisena se soveltuu mainiosti erilaisten kodin laitteiden langattomaan ohjaukseen ja tilatietojen välittämiseen.







