WOOX - WiFi/LAN ulko IP65, DC 5V/1A - WOOX-R9044

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - standardi (kiinteä)

  • Power over Ethernet - ei ole

  • Kuvajärjestelmä - PAL

  • Kuvajärjestelmän tyyppi - väri

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8435350741730

Sähkönumero

7116716

Toimittajan tuotenumero

WOOX-R9044

Tukkuerä

20

Malli / Tyyppi:

standardi (kiinteä)

Power over Ethernet:

ei ole

Kuvajärjestelmä:

PAL

Kuvajärjestelmän tyyppi:

väri

Väri:

musta

Väyläliitäntä:

Wi-Fi

Pikselien määrä (Mpx):

2

Muistikapasiteetti:

0 GB

Objektiivilla:

kyllä

Infrapunalampulla (IR):

kyllä

Max. infrapunan ulottuvuus:

10 m

Digitaalitulojen lukumäärä:

0

Digitaalilähtöjen lukumäärä:

0

Äänisisääntulojen lukumäärä:

1

Ääniulostulojen lukumäärä:

1

Ilkivaltasuojattu:

ei

Iskunkestävyysluokka:

muu

Videoliiketunnistuksella:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Näkökenttä, vaaka:

104...104 °

Näkökenttä, pysty:

104...104 °

Syöttöjännite:

5...230 V

Jännitetyyppi:

AC/DC

Korkeus:

68 mm

Leveys:

68 mm

Syvyys:

119 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

kyllä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

kyllä

IFTTT-tuki:

ei

WiFi/LAN IP-kamera Full HD 1080P, ulkokäyttöön IP65, DC 5V/1A

Erittäin pienikokoinen, mutta monipuolinen WOOX-R9044 WiFi/LAN IP-kamera ulkokäyttöön (IP65). Pienestä koosta huolimatta kuvan tarkkuus 1080p (1920x1080 pikseliä). Liitä talon WiFi- tai kiinteään LAN-verkkoon ja lataa sovellus puhelimeesi - olet valmis valvomaan sitä mikä on sinulle tärkeintä. Live-kuvan näet puhelimesta. Videoiden sekä kuvien tallennusta varten laitteessa on Micro SD-muistikorttipaikka.

Kameravalvonta vahtii läheisiäsi ja lemmikkiäsi

Toimii erinomaisesti piha-alueen valvontakamerana tai lemmikkivahtina. Kaksisuuntaisen audiotoiminnon avulla kuulet mitä paikan päällä tapahtuu, mutta voit myös puhua toiseen suuntaan ja äänesi kuuluu kameran kaiuttimista.

Liiketunnistin antaa hälytyksen puhelimeesi ja voit myös säätää sen herkkyyttä. Kameran sisäisten IR-valojen ansiosta näkyvyys hämärässä on jopa 10 metriä.

Ei lisälaitteiden tarvetta - toimii minkä tahansa 2,4 GHz:n langattoman reitittimen kanssa ilman erillistä ohjainyksikön tai maksullisen tilauspalvelun tarvetta. Voit kytkeä kameran myös kiinteään LAN-verkkoon RJ45 Ethernet-kaapelilla.

Etäkäyttö: Hallitse toimintoja mistä tahansa tablet-laitteesta tai älypuhelimesta ilmaisella Woox Home hallintasovelluksella. Sovellus löytyy sekä Android että iOS -laitteille.

Huomiothan, että laite vaatii ulkona toimiakseen 2,4GHz WiFi verkon tai Ethernet-kaapeliyhteyden kiinteään LAN-verkkoon.

Ominaisuudet
  • Virtalähde DC 5V/1A (sisältyy pakkaukseen)
  • Resoluutio: 1920x1080(1080P)
  • Näkymäkulma: 104°
  • Audio: Kaksisuuntainen
  • Liiketunnistus: tuki
  • IR etäisyys: 10m
  • Tallennus: soveltuu micro SD-kortille max. 128GB (ei sisälly pakkaukseen)
  • Verkkoyhteys: WiFi IEEE 802/11b/g/n 2.4Ghz tai RJ45 10/100M
  • Vesitiivis IP65
  • Käyttöolosuhteet: -20 - +50?, 10%-95%RH, ei kondenssivettä
  • mitat: 68x68x119mm