WOOX - WiFi ohjattava IR-lähetin - WOOX-R4294

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Signaalin lähetys - infrapuna
Asennustapa - muu
Kantama - 10 m
Väri - musta
Pintaan asennettava lähetin - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8435350741051
Sähkönumero
2636500
Toimittajan tuotenumero
WOOX-R4294
Tukkuerä
10
Signaalin lähetys:
infrapuna
Asennustapa:
muu
Kantama:
10 m
Väri:
musta
Pintaan asennettava lähetin:
kyllä
Ikkunalähetin:
ei
Kauko-ohjaus:
kyllä
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
muu
Halogeeniton:
ei
Pinnan suojaus:
muu
Läpinäkyvä:
ei
Soveltuu kytkimeksi:
ei
Soveltuu valonsäätimeksi:
ei
Soveltuu markiisikytkimeksi:
ei
Soveltuu merkintayksikölle:
ei
Soveltuu liiketunnistimeksi:
ei
Ääniohjaus: Toimii Amazon Alexan (Echo ja Echo Dot) ja Google Voice Control Assistantin kanssa (Alexa-laite ja Google Home -laite myydään erikseen).
Ei tarvitse erillistä hubia - toimii minkä tahansa 2,4 GHz: n Wi-Fi-reitittimen kanssa ilman erillistä keskitintä tai maksullista tilauspalvelua.
Etäkäyttö: Voit hallita kodin laitteita mistä tahansa tabletin tai älypuhelimen avulla käyttämällä ilmaista Woox Home -sovellusta.
Ajastukset: Laitteita voidaan ohjata koskettamalla tai ryhmittämällä käynnistymään asetetusta ajasta.
Away Mode (Äänitila): Voit hallita älypuhelimen sovelluksella infrapuna- ja radiolaitteita (mm. digiboksia, TV:tä, ilmalämpöpumppua, verhoja, valoja)
Ominaisuudet
- Infrapunataajuus: 38 KHz
- Mitat: 70*70*28mm
- Protokolla: WIFI IEEE 802/11b/g/n 2.4Ghz
- Pakkaus sisältää 2m USB-kaapelin







