XPELAIR - Säleikkö Simply Silent - SSWKWR Valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Pinnan suojaus - muu
Sopii ulkohalkaisijalle - 100 mm
Juurilevyn halkaisija - 104 mm
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Simply Silent
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
5011139211194
Sähkönumero
8507252
Toimittajan tuotenumero
64513151
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
muu
Sopii ulkohalkaisijalle:
100 mm
Juurilevyn halkaisija:
104 mm
Materiaalin laatu:
muu
Pituus:
300 mm
Juurilevyn paksuus:
2 mm
Pyöreä valkoinen säleikkö ja 2x150 mm ABS-poistoilmaputki, halk. 100 mm. Säleikkö asennetaan sisäpuolelta ilman työkaluja.



