YUASA - Akku lyijy suljettu - Yuasa NP12-12 12Ah 12V


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 12 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 12000 mAh
Kokoluokitus - blokki
Pituus - 151 mm
Kokonaiskorkeus - 98 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410087058070
Sähkönumero
8705807
Toimittajan tuotenumero
NP12-12
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
12 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
12000 mAh
Kokoluokitus:
blokki
Pituus:
151 mm
Kokonaiskorkeus:
98 mm
Leveys:
98 mm
IEC-luokitus:
muu
Muu luokitus:
muu
Kennojen lukumäärä:
6
Malli / Tyyppi:
lyijy
Halkaisija:
0 mm
Akkuparistopaketti:
ei
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Muovikuorinen:
kyllä
Käyttölämpötila:
-20...60 °C
Paino:
4090 g
Paikallisakku 12Ah/12V
Yuasan NP-sarja tarjoaa laajan akkuvalikoiman, joka soveltuu sekä puskuri- että sykliseen käyttöön. Kapasiteetti 0,8...65 Ah. Valikoimasta löytyvät akut 6 ja 12 voltin nimellisjännitteillä. Käyttöikäluokka 5 vuotta.