YUASA - Akku lyijy suljettu - Yuasa REW45-12 tehoakku 8Ah 12V

OEM Finland Oy
KopioiKopioi
YUASA - Akku lyijy suljettu - Yuasa REW45-12 tehoakku 8Ah 12V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 12 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 45000 mAh

  • Kokoluokitus - blokki

  • Pituus - 151 mm

  • Kokonaiskorkeus - 98 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410087058124

Sähkönumero

8705812

Toimittajan tuotenumero

REW45-12

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

12 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

45000 mAh

Kokoluokitus:

blokki

Pituus:

151 mm

Kokonaiskorkeus:

98 mm

Leveys:

65 mm

IEC-luokitus:

muu

Muu luokitus:

muu

Kennojen lukumäärä:

6

Malli / Tyyppi:

lyijy

Halkaisija:

0 mm

Akkuparistopaketti:

ei

Soveltuu ATEX-käyttöön:

ei

Muovikuorinen:

kyllä

Käyttölämpötila:

-15...45 °C

Paino:

2700 g

REW45-12

Tehoakku 8Ah/12V 45W/kenno/10min käyttöikäluokitus 10 vuotta

REW-sarjan suljetut huoltovapaat akut soveltuvat erityisesi käyttökohteisiin missä edellytään korkeaa virran saantia lyhyessä ajassa. Akusta saadaan jopa 50% enemmän tehoa lyhyissä purkausjoksoissa kuin muista samankokoisista akuista. REW-sarjan akuilla säästetään tilaa ja painoa. Sarja on mitoiltaan vastaava kuin NPW, joten siirtyminen pitkäikäisten akkujen käyttöön sujuu vaivattomasti. REW-sarjan akkujen käyttöikäluokka on 10 vuotta.