ZAPTEC - Latausasema peruslataus - ZM000688 Zaptec Go

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Enimmäisteho per latauspiste - 22 kW

  • Latauspisteiden määrä - 1

  • MID:n mukainen energiamittari - ei

  • A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 0

  • OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio. - 1.6

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

3503301

Toimittajan tuotenumero

ZM000688

Tukkuerä

1

Enimmäisteho per latauspiste:

22 kW

Latauspisteiden määrä:

1

MID:n mukainen energiamittari:

ei

A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

0

OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio.:

1.6

Integroitu RFID-kortin lukija:

kyllä

Wi-Fi-verkkoyhteys:

kyllä

Energiamittari:

kyllä

Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:

1

Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:

0

Käyttö ja konfigurointi sovelluksella:

kyllä

Plug and charge (ISO 15118):

ei

Latauskaapeli pysyvästi lukittavissa latauslaitteeseen.:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Suojakatkaisija:

kyllä

B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

1

Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä:

0

Sisältää näytön:

ei

NFC (Near Field Communication):

kyllä

Type 3 -latauspistorasioiden määrä:

0

Syöttöjännite:

230...400 V

Leveys:

180 mm

Korkeus:

242 mm

Syvyys:

75 mm

Nimellinen liitäntäteho:

22 kW

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Iskunkestävyysluokka:

IK08

CHAdeMO-latausliittimien määrä:

0

Voimapistorasioiden (CEE) määrä:

0

Verkkovirtapistorasioiden määrä:

0

Latauslokien vienti:

kyllä

Erillinen syöttökeskus:

ei

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

2.5...10 mm²

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

GB AC -latausliittimien määrä:

0

GB CC -latausliittimien määrä:

0

GB-latauspistorasioiden määrä:

0

Zaptec Go Zaptec Go on vaihtovirralla toimiva seinään asennettava latausasema, joka on suunniteltu ja valmistettu kansainvälisten sähköautojen latausjärjestelmien standardien mukaan (IEC 61851-1) ja tukee lataustapa 3:lla (mode 3) tapahtuvaa lataamista. Valittavissa kuusi eri väriä.

Valittavat värit:
- Petrooli
- Sammal
- Grafiitti
- Cumulus
- Kaarna
- Asfaltti


Sulakekoko
  • Tukee maksimissaan 40 ampeerin sulaketta latausaseman virtapiiriin
Sähköverkko
  • Tuetut jakelujärjestelmät: TN, IT ja TT
  • 230 voltin vaihtovirta ±10%
  • 400 voltin vaihtovirta ±10%
Maksimi sähkövirta ja latausteho
  • 22kW 32A kolmivaihelatauksella (TN-järjestelmän sähköverkoissa)
  • 12,7kW 32A kolmivaihelatauksella (IT-järjestelmän sähköverkoissa)
  • 7,4kW 32A yksivaihelatauksella (IT/TN)
  • Sähkönkulutus1,2W standby-tilassa
Latauspistoke
  • Standardi: EC 62196-2 Type 2 Female
  • Sähköinen lukitus, voidaan lukita pysyvästi asemaan käyttäjän toimesta.
Vikavirtasuoja
  • RDC-DD 6mA (IEC 62955 -standardi)
  • Sähköinen, automaattinen resetointi Type 2 -kaapelin irroituksen yhteydessä.
Sisäänrakennettu sähkömittari
  • Integroitu 3-vaihe sähkömittari (tarkkuus ~5%)
Järjestelmän verkko- ja pilvipalveluyhteydet
  • 4G LTE-M1
  • Wi-Fi 2.4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n (kanavat 1-11)
Tunnistautumisen ja käyttöönoton yhteydet
  • Bluetooth Low Energy (BLE 4.1)
  • RFID/NFC -lukija (Mifare Classis, Type A)
  • RGBW LED -valo ilmoittaa laitteen tilan
Standardit ja tyyppihyväksynnät
  • CE hyväksyntä, joka kattaa seuraavat direktiivit: Radio Equipment Directive 2014/53/EU, ROHS Directive 2011/65/EU, IEC61851-1:2017 ja IEC 62955
Käyttölämpötilat
  • Minimilämpötila -30°C
  • Maksimilämpötila +40°C
Suojaus
  • IP54-luokitus.
  • Suojattu sisä- ja ulkokäytössä (mm. vesiroiskeet)
  • IK8-impaktisuojaluokitus. Suojaa osumalta, joka vastaa 1,7kg esineen pudotusta 30cm korkeudesta
  • UL94 5VB palamisen suojaluokitus. Tuli sammuu 60 sekunnin sisällä, jos laite syttyy palamaan.
  • UV suojattu
Sähkösuojaus
  • Suojausluokka II (4kV AC ja 6kV impulssi, eristys)
  • Tyypin 3 ylijännitesuoja (4kV)
Sovellukset ja rajapinnat
  • Zaptec App
  • Zaptec API -rajapinta (Zaptec Gossa kaikki ominaisuudet eivät ole käytössä)
  • OCPP 1.6J (cloud-to-cloud)