ZARGES - Tikkaat - Scana S askelmatikkaat 5 ask

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - alumiini
Kaksipuoliset tikkaat - ei
Seisontakorkeus - 1.03 m
Portaitten määrä - 5
Paino - 4.2 kg
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003866441556
Sähkönumero
6423913
Toimittajan tuotenumero
44155
Tukkuerä
1
Materiaali:
alumiini
Kaksipuoliset tikkaat:
ei
Seisontakorkeus:
1.03 m
Portaitten määrä:
5
Paino:
4.2 kg
Kaksiosainen:
ei
Törmäysenergiaavaimentava:
ei
Sisältää työskentelytason:
kyllä
Scana S yksipuoliset askelmatikkaat työkaluhyllyllä. 5 askelmaa, tasonkorkeus 1,03 m
Kulutusta kestävät, eloksoidut sivujohteet ja iso tavarahylly lisäävät työskentelymukavuutta.
Kulutusta kestävät, eloksoidut sivujohteet ja iso tavarahylly lisäävät työskentelymukavuutta.
- 80 mm syvät askelmat.
- Eloksoidut, kulutusta kestävät sivujohteet.
- Iso työtaso, jossa rihlattu, luistamaton pinta.
- Kätevä työkaluhylly, jossa on runsaasti tilaa työkaluille ja pientavaroille
- Kestävä perlonhihna erilleenliukumisen estämiseksi kuusiaskelmaisesta mallista ylöspäin.
- Erittäin vakaa työtaso, suulakepuristettu alumiini.
- Askelmat ovat kiinnitetty pystyjohteeseen vahvalla läpivientipuristusliitoksella.
- Standardin EN 131 mukainen.


