ZARGES - Zarges tikkaat - Teleskooppinojatikas 11 puolaa

Zarges Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - teleskooppitikas

  • Materiaali - alumiini

  • Pituus - 0.82...3.23 m

  • Askelmien määrä - 11

  • Kuljetuspituus - 0.8 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003866404100

Sähkönumero

6423842

Toimittajan tuotenumero

40410

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

teleskooppitikas

Materiaali:

alumiini

Pituus:

0.82...3.23 m

Askelmien määrä:

11

Kuljetuspituus:

0.8 m

Kantavuus:

150 kg

Sisältää työskentelytason:

ei

Pyörät:

ei

Paino:

13 kg

Compactstep L 11 puolainen teleskooppinojatikas. Korkeus 0,82 - 3,23 m

Tilaa säästävä ratkaisu: tukevat puolat pienistä kuljetusmitoista huolimatta.
  • Tikkaat mahtuvat kokoontaitettuna jokaiseen tavaratilaan.
  • Säädettävä korkeus – tikkaat ovat aina sopivankorkuiset.
  • Leveät puolat mahdollistavat tukevan nousun ja laskeutumisen.
  • Eloksoidut, kulutusta kestävät sivujohteet.
  • Standardin EN 131-6 mukainen.