ZARGES - Zarges tikkaat - Teleskooppinojatikas 13 puolaa


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - teleskooppitikas
Materiaali - alumiini
Pituus - 0.88...3.8 m
Askelmien määrä - 13
Kuljetuspituus - 0.88 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003866404018
Sähkönumero
6423809
Toimittajan tuotenumero
40401
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
teleskooppitikas
Materiaali:
alumiini
Pituus:
0.88...3.8 m
Askelmien määrä:
13
Kuljetuspituus:
0.88 m
Kantavuus:
150 kg
Sisältää työskentelytason:
ei
Pyörät:
ei
Paino:
14 kg
Compactstep L 13 puolainen teleskooppinojatikas. Korkeus 0,88 - 3,8 m
Tilaa säästävä ratkaisu: tukevat puolat pienistä kuljetusmitoista huolimatta.
Tilaa säästävä ratkaisu: tukevat puolat pienistä kuljetusmitoista huolimatta.
- Tikkaat mahtuvat kokoontaitettuna jokaiseen tavaratilaan.
- Säädettävä korkeus – tikkaat ovat aina sopivankorkuiset.
- Leveät puolat mahdollistavat tukevan nousun ja laskeutumisen.
- Eloksoidut, kulutusta kestävät sivujohteet.
- Standardin EN 131-6 mukainen.