ZARGES - Zarges tikkaat - XLStep S Askelmatikas 4 ask

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - alumiini
Kaksipuoliset tikkaat - ei
Seisontakorkeus - 1 m
Portaitten määrä - 4
Paino - 6.9 kg
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003866410910
Sähkönumero
6423934
Toimittajan tuotenumero
41091
Tukkuerä
1
Materiaali:
alumiini
Kaksipuoliset tikkaat:
ei
Seisontakorkeus:
1 m
Portaitten määrä:
4
Paino:
6.9 kg
Kaksiosainen:
ei
Törmäysenergiaavaimentava:
ei
Sisältää työskentelytason:
kyllä
Ammattikäyttöön XLStep S yksipuoliset askelmatikkaat työkaluhyllyllä - 4askelmaa. Tason korkeus 0,99m
Optimoidut, kevyet ja vakaat A-tikkaat .
Optimoidut, kevyet ja vakaat A-tikkaat .
- Eloksoidut, kulutusta kestävät sivujohteet eivät likaa käsiä.
- 80 mm syvät askelmat.
- Suulakepuristetusta alumiinista valmistettu työtaso (300 × 250 mm) on turvallinen ja vakaa myös pitkäkestoisessa käytössä.
- Tilava alumiininen tavarahylly.
- Kolminkertainen niittikiinnitys askelmien ja sivujohteiden välillä.
- Liukumista estävät muovitassut.
- Askelmat ja sivujohteet ovat valmistettu suulakepuristetusta alumiinista.
- Erittäin vakaat molemminpuolisen taitettavan rajoittimen ansiosta.
- Standardin EN 131 mukainen.
- Täyttää VNA 205/2009 sekä Rakennusliikkeiden Turvallisuusohjeet 2008 -vaatimukset.


