ZARGES - Zarges työpukki - RC Työpukki -paketti

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - alumiini
Kaksipuoliset tikkaat - ei
Seisontakorkeus - 1.08 m
Portaitten määrä - 5
Paino - 14 kg
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6423856
Toimittajan tuotenumero
40235FI
Tukkuerä
1
Materiaali:
alumiini
Kaksipuoliset tikkaat:
ei
Seisontakorkeus:
1.08 m
Portaitten määrä:
5
Paino:
14 kg
Kaksiosainen:
ei
Törmäysenergiaavaimentava:
ei
Sisältää työskentelytason:
kyllä
Ammattikäyttöön Seventec RC SP työpukki työkaluhyllyllä. 3 askelmaa,tason korkeus 1,08 m. + tukipalkki 1,2 m
Taitettava malli säästää tilaa kuljetuksessa ja varastoinnissa, sopii täydellisesti ulkokäyttöön profiloitujen askelmien ansiosta.
Taitettava malli säästää tilaa kuljetuksessa ja varastoinnissa, sopii täydellisesti ulkokäyttöön profiloitujen askelmien ansiosta.
- 85 mm syvät alumiiniaskelmat takaavat maksimaalisen pidon ja mahdollistaa nesteen poisvalumista
- Leveä työtaso, 600 x 300 mm.
- Heijastavat tarrat sivujohteissa parantavat näkyvyyttä työskenneltäessä ulkona pimeään vuodenaikaan.
- Kiinteä side molemmilla puolilla.
- Kätevä työkaluhylly, jossa on runsaasti tilaa työkaluille ja pientavaroille
- Erityisen leveät askelmat ja tukeva taso.
- Yksipuolinen nousu.
- 7 pisteen liitos askelmien ja sivuprofiilin välillä.
- Turvakaide tekee työnteosta turvallista ja miellyttävää.
- Standardin SFS EN 14183 mukainen.


