Varastointi päättyy

ZARGES - Zarges työpukki - Seventec BP työpukki 4 x 4

Zarges Oy
KopioiKopioi
ZARGES - Zarges työpukki - Seventec BP työpukki 4 x 4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - alumiini

  • Korkeus - 990...990 mm

  • Kantavuus - 150 kg

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003866496242

Sähkönumero

6423932

Toimittajan tuotenumero

40374

Tukkuerä

1

Materiaali:

alumiini

Korkeus:

990...990 mm

Kantavuus:

150 kg

Ammattikäyttöön Seventec BP työpukki 4 x 4 askelmaa. Tason (600 x 300mm)korkeus 0,99m

Kevyt ja vakaa työpukki, jossa turvallinen ja ergonominen työtaso.
  • Koko tason mittainen sarana varmistaa parhaan vakauden ja käyttöiän.
  • Taitettava rajoitin sivujohteiden välissä.
  • Mallisuojattu kiinnitys askelmien ja sivuprofiilin välillä tekee käytöstä turvallista.
  • Erityisen suuri työtaso, 600 x 300 mm.
  • VNA 205 -hyväksytty
  • Standardin SFS EN 14183 mukainen.
  • Täyttää vaatimukset ammattikäyttöön