ZARGES - Zarges työtelinetarvike - Levennyspalkki 1,2m

Zarges Oy
KopioiKopioi
ZARGES - Zarges työtelinetarvike - Levennyspalkki 1,2m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - levikepalkki / jatkojalka

  • Materiaali - alumiini

  • Pituus - 1200...1200 mm

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 2 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003866402526

Sähkönumero

6423918

Toimittajan tuotenumero

299848

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

levikepalkki / jatkojalka

Materiaali:

alumiini

Pituus:

1200...1200 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Jälkiasennettava tukipalkki tikkaaseen. Pituus 1,2 m

Voidaan asentaa kartiomaisiin tikkaisiin.