ZIRCON - Lukituslaite - Läppäventtiilin lukituslaite F

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430056742182
Sähkönumero
6436731
Toimittajan tuotenumero
ZN-F20
Tukkuerä
1
Zircon Läppäventtiilin lukituslaite F215/36
Zircon läppäventtiilin lukituslaite. Rakenteensa ansiosta sopii lähes kaikkiin käsikahvoihin. Tukeva ja kulutusta kestävä rakenne. Voidaan käyttää kaikkia 4 mm lukitsimia, lukkoja tai vaijerilukitsimia. Erittäin kustannustehokas, tarkka ja käytännöllinen lukitsin. Materiaali: PP-muovi. Säätöalue: 15°-36°. Paino: 48 g. Materiaali: PP-muovi.
Zircon läppäventtiilin lukituslaite. Rakenteensa ansiosta sopii lähes kaikkiin käsikahvoihin. Tukeva ja kulutusta kestävä rakenne. Voidaan käyttää kaikkia 4 mm lukitsimia, lukkoja tai vaijerilukitsimia. Erittäin kustannustehokas, tarkka ja käytännöllinen lukitsin. Materiaali: PP-muovi. Säätöalue: 15°-36°. Paino: 48 g. Materiaali: PP-muovi.


