ZIRCON - Lukituslaite - Palloventtiilin pikalukitsin 3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430056742113
Sähkönumero
6436724
Toimittajan tuotenumero
ZN-F04
Tukkuerä
1
Zircon palloventtiilin pikalukitsin 38-76mm
Zircon helppokäyttöinen palloventtiilin pikalukituslaite. Estää lukittuna venttiilikahvan kääntämisen. Soveltuu useimpiin markkinoilla oleviin palloventtiileihin. Soveltuu venttileille, joita käytössä putkikoossa 38,1 mm (1 1/2”) - 76,2 mm (3”). Korroosion ja lämmön kestävä pinnoite. Seitsemän lukitusreikää. Lukitusreiän halkaisija: 9 mm. Lukitussäpen halkaisija: 18,5 mm / 44,5 mm. Lukitussangan paksuus: 8,5 mm. Materiaali: teräs. Koko: 230 mm x 122 mm x 80 mm. Putken koko: 38,1 mm (1 1/2”) - 76,2 mm (3”). Paino: 370 g.
Zircon helppokäyttöinen palloventtiilin pikalukituslaite. Estää lukittuna venttiilikahvan kääntämisen. Soveltuu useimpiin markkinoilla oleviin palloventtiileihin. Soveltuu venttileille, joita käytössä putkikoossa 38,1 mm (1 1/2”) - 76,2 mm (3”). Korroosion ja lämmön kestävä pinnoite. Seitsemän lukitusreikää. Lukitusreiän halkaisija: 9 mm. Lukitussäpen halkaisija: 18,5 mm / 44,5 mm. Lukitussangan paksuus: 8,5 mm. Materiaali: teräs. Koko: 230 mm x 122 mm x 80 mm. Putken koko: 38,1 mm (1 1/2”) - 76,2 mm (3”). Paino: 370 g.


