ZIRCON - Lukituslaite - Palloventtiilin pikalukitsin 6


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430056742106
Sähkönumero
6436723
Toimittajan tuotenumero
ZN-F03
Tukkuerä
1
Zircon palloventtiilin pikalukitsin 6-25mm
Zircon helppokäyttöinen palloventtiilin pikalukituslaite. Estää lukittuna venttiilikahvan kääntämisen. Soveltuu useimpiin markkinoilla oleviin palloventtiileihin. Soveltuu venttiileille, joita käytössä putkikoossa 6,35 mm (1/4”) - 25,4 mm (1”). Korroosion ja lämmön kestävä pinnoite. Kuusi lukitusreikää. Lukitusreiän halkaisija: 9 mm. Lukitussäpen halkaisija: 18,5 mm / 44,5 mm. Lukitussangan paksuus: 8,5 mm. Materiaali: teräs. Koko: 135mm x 60mm x 52mm. Putken koko: 6,35 mm (1/4”) - 25,4 mm (1”). Paino: 370 g.
Zircon helppokäyttöinen palloventtiilin pikalukituslaite. Estää lukittuna venttiilikahvan kääntämisen. Soveltuu useimpiin markkinoilla oleviin palloventtiileihin. Soveltuu venttiileille, joita käytössä putkikoossa 6,35 mm (1/4”) - 25,4 mm (1”). Korroosion ja lämmön kestävä pinnoite. Kuusi lukitusreikää. Lukitusreiän halkaisija: 9 mm. Lukitussäpen halkaisija: 18,5 mm / 44,5 mm. Lukitussangan paksuus: 8,5 mm. Materiaali: teräs. Koko: 135mm x 60mm x 52mm. Putken koko: 6,35 mm (1/4”) - 25,4 mm (1”). Paino: 370 g.