ZIRCON - Lukituslaite - Suojakatkaisimen lukite

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430056742304
Sähkönumero
6436715
Toimittajan tuotenumero
ZN-D200
Tukkuerä
1
Zircon Suojakatkaisimen lukite
Zircon suojakatkaisimen lukitsin. Soveltuu käytettäväksi 120V/240V pienikokoisten katkaisijoiden, MCB kanssa. Todella pienen kokonsa puolesta sopii pysty -ja vaakasuunnassa olevien vierekkäisten kytkinten lukitsemiseen. Helppo ja nopea asentaa, lukitseminen ei vaadi työkaluja. Lukitusreiän halkaisija: 7,6 mm. Tyyppi: Suojakatkaisimen lukitsin. Materiaali: PP-muovi. Koko: 50 mm × 27 mm. Paino: 15 g.
Zircon suojakatkaisimen lukitsin. Soveltuu käytettäväksi 120V/240V pienikokoisten katkaisijoiden, MCB kanssa. Todella pienen kokonsa puolesta sopii pysty -ja vaakasuunnassa olevien vierekkäisten kytkinten lukitsemiseen. Helppo ja nopea asentaa, lukitseminen ei vaadi työkaluja. Lukitusreiän halkaisija: 7,6 mm. Tyyppi: Suojakatkaisimen lukitsin. Materiaali: PP-muovi. Koko: 50 mm × 27 mm. Paino: 15 g.


