ZIRCON - Lukituslaite - Suojakatkaisimen lukite sisäpu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430056742205
Sähkönumero
6436707
Toimittajan tuotenumero
ZN-D01
Tukkuerä
1
Zircon Suojakatkaisimen lukite sisäpuolinen
Zircon sisäpuolinen suojakatkaisimen lukitsin. Valmistettu muovivahvistetusta Nylon PA:sta. Sopii useimpiin nykyaikaisiin eurooppalaisiin ISO/DIN suojakatkaisimiin. Helppo ja nopea asentaa. Voidaan käyttää yksi- ja moninapaisissa katkaisijoissa. Suositellaan lukittavaksi riippulukolla. Lukitusreiän halkaisija: 7 mm. Tyyppi: Sisäpuolinen suojakatkaisimen lukitsin. Materiaali: Nylon PA. Paino: 9 g.
Zircon sisäpuolinen suojakatkaisimen lukitsin. Valmistettu muovivahvistetusta Nylon PA:sta. Sopii useimpiin nykyaikaisiin eurooppalaisiin ISO/DIN suojakatkaisimiin. Helppo ja nopea asentaa. Voidaan käyttää yksi- ja moninapaisissa katkaisijoissa. Suositellaan lukittavaksi riippulukolla. Lukitusreiän halkaisija: 7 mm. Tyyppi: Sisäpuolinen suojakatkaisimen lukitsin. Materiaali: Nylon PA. Paino: 9 g.


