ZIRCON - Lukituslaite - Suojakatkaisimen lukite sormir

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430056742267
Sähkönumero
6436713
Toimittajan tuotenumero
ZN-D14
Tukkuerä
1
Zircon Suojakatkaisimen lukite sormiruuvilla
Zircon monitoiminen suojakatkaisimen lukituslaite. Laaja käyttöalue, helppo ja nopea asentaa. Soveltuu kaikenlaisille pienille ja keskisuurille MCCB katkaisijoille ja mille tahansa pienoiskatkaisijalle. Lukitseminen ei vaadi työkaluja. Lukitusreiän halkaisija: 7 mm. Tyyppi: Monitoiminen minisuojakytkimen lukitsin. Koko: 41 x 14 x 38 mm. Materiaali: Messinki / Nylon PA. Paino: 26 g.
Zircon monitoiminen suojakatkaisimen lukituslaite. Laaja käyttöalue, helppo ja nopea asentaa. Soveltuu kaikenlaisille pienille ja keskisuurille MCCB katkaisijoille ja mille tahansa pienoiskatkaisijalle. Lukitseminen ei vaadi työkaluja. Lukitusreiän halkaisija: 7 mm. Tyyppi: Monitoiminen minisuojakytkimen lukitsin. Koko: 41 x 14 x 38 mm. Materiaali: Messinki / Nylon PA. Paino: 26 g.


