ZIRCON - Lukituslaite - Suojakatkaisimen lukite ulkopu


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430056742212
Sähkönumero
6436708
Toimittajan tuotenumero
ZN-D02
Tukkuerä
1
Zircon Suojakatkaisimen lukite ulkopuolinen
Zircon ulkopuolinen suojakatkaisimen lukitsin. Valmistettu muovivahvistetusta Nylon PA:sta. Sopii useimpiin nykyaikaisiin eurooppalaisiin ISO/DIN suojakatkaisimiin. Helppo ja nopea asentaa. Voidaan käyttää yksi- ja moninapaisissa katkaisijoissa. Suositellaan lukittavaksi riippulukolla. Lukitusreiän halkaisija: 7 mm. Tyyppi: Ulkopuolinen suojakatkaisimen lukitsin. Materiaali: Nylon PA. Paino: 9 g.
Zircon ulkopuolinen suojakatkaisimen lukitsin. Valmistettu muovivahvistetusta Nylon PA:sta. Sopii useimpiin nykyaikaisiin eurooppalaisiin ISO/DIN suojakatkaisimiin. Helppo ja nopea asentaa. Voidaan käyttää yksi- ja moninapaisissa katkaisijoissa. Suositellaan lukittavaksi riippulukolla. Lukitusreiän halkaisija: 7 mm. Tyyppi: Ulkopuolinen suojakatkaisimen lukitsin. Materiaali: Nylon PA. Paino: 9 g.