ZIRCON - Lukituslaite - Turvalukite paineilmaletkuille

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
40 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430056742335
Sähkönumero
6436753
Toimittajan tuotenumero
ZN-Q11
Tukkuerä
1
Zircon turvalukite paineilmaletkuille
Zircon turvalukite paineilmaletkuille. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä A304. Kahdeksan (8) aukkoa erikokoisille liittimille. Soveltuu lähes kaikkiin paineilmaliittimiin estäen niiden uudelleenkytkemisen. Käytetään yhdessä turvalukkojen ja turvasäppien kanssa. Helppo ja nopea asentaa. Lukitusreiän halkaisija: 7 mm. Tyyppi: Turvalukite paineilmaletkuille. Materiaali: Ruostumaton teräs A304. Koko: 196 × 35 mm. Paino: 67 g.
Zircon turvalukite paineilmaletkuille. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä A304. Kahdeksan (8) aukkoa erikokoisille liittimille. Soveltuu lähes kaikkiin paineilmaliittimiin estäen niiden uudelleenkytkemisen. Käytetään yhdessä turvalukkojen ja turvasäppien kanssa. Helppo ja nopea asentaa. Lukitusreiän halkaisija: 7 mm. Tyyppi: Turvalukite paineilmaletkuille. Materiaali: Ruostumaton teräs A304. Koko: 196 × 35 mm. Paino: 67 g.


