ZIRCON - Lukituslaite - Turvalukite paineilmaliittimil

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430056742328
Sähkönumero
6436752
Toimittajan tuotenumero
ZN-Q01
Tukkuerä
1
Zircon turvalukite paineilmaliittimille
Zircon Turvalukite paineilmaliittimille. Soveltuu 6.4 mm, 9.5 mm, 12.7 mm liittimille. Helppo ja nopea asentaa. Kestää lämpötiloja -30 ° C / + 150 ° C. Tukeva ja kulutusta kestävä rakenne. Lukitusreiän halkaisija: 7 mm. Tyyppi: Turvalukite paineilmaliittimille. Materiaali: Nylon PA. Paino: 96 g.
Zircon Turvalukite paineilmaliittimille. Soveltuu 6.4 mm, 9.5 mm, 12.7 mm liittimille. Helppo ja nopea asentaa. Kestää lämpötiloja -30 ° C / + 150 ° C. Tukeva ja kulutusta kestävä rakenne. Lukitusreiän halkaisija: 7 mm. Tyyppi: Turvalukite paineilmaliittimille. Materiaali: Nylon PA. Paino: 96 g.


