ZIRCON - Lukituslaite - Turvalukite säiliöventtiileill

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430056742342
Sähkönumero
6436754
Toimittajan tuotenumero
ZN-Q21
Tukkuerä
1
Zircon turvalukite säiliöventtiileille
Zircon turvalukite säiliöventtiileille. Tukeva ja kulutusta kestävä rakenne. Lukite soveltuu useimmille venttiileille ja se lukitaan 1-2 riippupukolla. Lukitusreiän halkaisija 8 mm. Tyyppi: Turvalukite säiliöventtiileille. Materiaali: ABS-muovi. Halkaisija: 90 mm. Paino: 102 g.
Zircon turvalukite säiliöventtiileille. Tukeva ja kulutusta kestävä rakenne. Lukite soveltuu useimmille venttiileille ja se lukitaan 1-2 riippupukolla. Lukitusreiän halkaisija 8 mm. Tyyppi: Turvalukite säiliöventtiileille. Materiaali: ABS-muovi. Halkaisija: 90 mm. Paino: 102 g.


