ZIRCON - Lukko - Teräslukkohaka 19/45mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430056742069
Sähkönumero
6436743
Toimittajan tuotenumero
ZN-K62
Tukkuerä
1
Zircon Teräslukkohaka 19/45mm
Zircon kaksoislukkohaka kuudelle (6) lukolle. Erittäin luja teräslukkorunko. Kaksoissäppimalli 18,5 mm / 44,5 mm. Muovipinnoitettu korroosion kestävä runko-osa. Lukitusreiän halkaisija: 11 mm. Lukitussäpen halkaisija: 18,5 mm / 44,5 mm. Lukitussangan paksuus: 8,5 mm. Materiaali: Muovipinnoitettu korroosionkestävä HD-teräs. Koko: 64 mm x 135 mm. Paino: 95 g.
Zircon kaksoislukkohaka kuudelle (6) lukolle. Erittäin luja teräslukkorunko. Kaksoissäppimalli 18,5 mm / 44,5 mm. Muovipinnoitettu korroosion kestävä runko-osa. Lukitusreiän halkaisija: 11 mm. Lukitussäpen halkaisija: 18,5 mm / 44,5 mm. Lukitussangan paksuus: 8,5 mm. Materiaali: Muovipinnoitettu korroosionkestävä HD-teräs. Koko: 64 mm x 135 mm. Paino: 95 g.