ZIRCON - Lukko - Teräslukkohaka 38mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430056741970
Sähkönumero
6436734
Toimittajan tuotenumero
ZN-K02
Tukkuerä
1
Zircon Teräslukkohaka 38mm
Zircon teräksinen lukkohaka kuudelle lukolle. Käyttömukavuutta lisäävä muovinen runko-osa. Tarkoitettu pitämään laitteisto pois päältä huoltotyön aikana. Lukitusreiän halkaisija: 10,5 mm. Lukitussäpen halkaisija: 38 mm (1,5”). Materiaali: Teräs & Nylon PA. Koko: 40 mm × 11 mm × 128 mm. Paino: 108 g.
Zircon teräksinen lukkohaka kuudelle lukolle. Käyttömukavuutta lisäävä muovinen runko-osa. Tarkoitettu pitämään laitteisto pois päältä huoltotyön aikana. Lukitusreiän halkaisija: 10,5 mm. Lukitussäpen halkaisija: 38 mm (1,5”). Materiaali: Teräs & Nylon PA. Koko: 40 mm × 11 mm × 128 mm. Paino: 108 g.


