ZIRCON - Lukko - Vaijerilukitsin 3,5mm x 2,4m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430056742359
Sähkönumero
6436745
Toimittajan tuotenumero
ZN-L01
Tukkuerä
1
Zircon vaijerilukitsin 3,5mm x 2,4m
Zircon säädettävä, muovipinnoitettu RST vaijeri, 3,5mm x 2,4m. Helppo asentaa ja kiristää paikoilleen. Voidaan lukita useita kohteita samanaikaisesti. Kahva puristetaan kiinni ja lukitaan. Lukittavissa yhdellä (1) lukolla. Lukitusreiän halkaisija: 7 mm. Tyyppi: Säädettävä vaijerilukitsin. Materiaali: Nylon PA + RST-vaijeri. Koko: 160 × 100 × 24 mm. Paino: 250 g.
Zircon säädettävä, muovipinnoitettu RST vaijeri, 3,5mm x 2,4m. Helppo asentaa ja kiristää paikoilleen. Voidaan lukita useita kohteita samanaikaisesti. Kahva puristetaan kiinni ja lukitaan. Lukittavissa yhdellä (1) lukolla. Lukitusreiän halkaisija: 7 mm. Tyyppi: Säädettävä vaijerilukitsin. Materiaali: Nylon PA + RST-vaijeri. Koko: 160 × 100 × 24 mm. Paino: 250 g.


