ZIRCON - Lukko - Vaijerilukitsin 4mm x 1,8m


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430056742373
Sähkönumero
6436747
Toimittajan tuotenumero
ZN-L111
Tukkuerä
1
Zircon vaijerilukitsin 4mm x 1,8m
Zircon säädettävä vaijerivarmistin. Valmistettu kestävästä PC-materiaalista. Iskun ja kulutuksen kestävä. Muovipinnoitettu RST vaijeri 4 mm x 1,8 m. Lämmönkesto -35° C/ +85° C. Lukittavissa neljällä (4) lukolla. Lukitusreiän halkaisija: 7 mm. Materiaali: PC + RST-vaijeri. Koko: 70 × 70 × 28 mm. Paino: 170 g.
Zircon säädettävä vaijerivarmistin. Valmistettu kestävästä PC-materiaalista. Iskun ja kulutuksen kestävä. Muovipinnoitettu RST vaijeri 4 mm x 1,8 m. Lämmönkesto -35° C/ +85° C. Lukittavissa neljällä (4) lukolla. Lukitusreiän halkaisija: 7 mm. Materiaali: PC + RST-vaijeri. Koko: 70 × 70 × 28 mm. Paino: 170 g.