ZIRCON - Lukko - Vaijerilukitsin takaisinkelaus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430056742403
Sähkönumero
6436750
Toimittajan tuotenumero
ZN-L41
Tukkuerä
1
Zircon vaijerilukitsin takaisinkelaus 2mm x 1,8m
Zircon vaijerilukitsin takaisinkelauksella 2 mm × 1,8 m. Runko valmistettu kestävästä nylon PA materiaalista. Iskun ja kulutuksen kestävä. Pienikokoinen ja helppokäyttöinen. Muovipinnoitettu RST vaijeri 2mm x 1,8m. Automaattinen takaisinkelaus. Lukittavissa kahdella (2) lukolla. Lukitusreiän halkaisija: 7 mm. Tyyppi: Kaapelilukite kelalla. Materiaali: Nylon PA + RST-vaijeri. Koko: 110 x 110 x 40 mm. Paino: 220 g.
Zircon vaijerilukitsin takaisinkelauksella 2 mm × 1,8 m. Runko valmistettu kestävästä nylon PA materiaalista. Iskun ja kulutuksen kestävä. Pienikokoinen ja helppokäyttöinen. Muovipinnoitettu RST vaijeri 2mm x 1,8m. Automaattinen takaisinkelaus. Lukittavissa kahdella (2) lukolla. Lukitusreiän halkaisija: 7 mm. Tyyppi: Kaapelilukite kelalla. Materiaali: Nylon PA + RST-vaijeri. Koko: 110 x 110 x 40 mm. Paino: 220 g.


