ZIRCON - Lukko - Zircon lukkosarja 20-os

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 set
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430056742601
Sähkönumero
6436811
Toimittajan tuotenumero
ZN-G0120KDMK
Tukkuerä
1
ZIRCON G0R38Sset20MK lukkosarja 20-os
ZIRCON G0R38Sset10KDMK G0R38Sset20MK. Sarjoitettu 20 lukon sarja yhdellä master key avaimella. Sarja sisältää 20 kpl sarjoitettuja ZN-G01 riippulukkoja ja jokaiseen lukkoon 2 kpl avaimia. Lisäksi sarjaan kuuluu 3 master key avainta. ZN-G01 turvalukko terässangalla, punainen, lyhyt 38mm sanka. A3 terästä, värimerkityt avaimet. Korroosionkestävä Pu/Nylon muovirunko, joka kestää myös UV-säteilyä, äärilämpötiloja (-57°C / +177 °C) sekä teollisuuden kemikaaleja. Kahdeksan (8) eri väriä. Korroosionkestävä Ø 6 mm terässanka. 6-tappinen lukkosylinteri. Avaimen saa pois vain, kun lukko on lukittu. Englanninkieliset varoitusetiketit vakiona, päällekirjoitettava alue lukon kääntöpuolella. Materiaali: teräs & Nylon PA. Paino: 120 g.
ZIRCON G0R38Sset10KDMK G0R38Sset20MK. Sarjoitettu 20 lukon sarja yhdellä master key avaimella. Sarja sisältää 20 kpl sarjoitettuja ZN-G01 riippulukkoja ja jokaiseen lukkoon 2 kpl avaimia. Lisäksi sarjaan kuuluu 3 master key avainta. ZN-G01 turvalukko terässangalla, punainen, lyhyt 38mm sanka. A3 terästä, värimerkityt avaimet. Korroosionkestävä Pu/Nylon muovirunko, joka kestää myös UV-säteilyä, äärilämpötiloja (-57°C / +177 °C) sekä teollisuuden kemikaaleja. Kahdeksan (8) eri väriä. Korroosionkestävä Ø 6 mm terässanka. 6-tappinen lukkosylinteri. Avaimen saa pois vain, kun lukko on lukittu. Englanninkieliset varoitusetiketit vakiona, päällekirjoitettava alue lukon kääntöpuolella. Materiaali: teräs & Nylon PA. Paino: 120 g.


