ZIRCON - Lukko - Zircon lukkosarja 8-os

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
ZIRCON - Lukko - Zircon lukkosarja 8-os

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 set

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430056742618

Sähkönumero

6436810

Toimittajan tuotenumero

ZN-G018KDMK

Tukkuerä

1

ZIRCON G0108R38Sset8MK lukkosarja 8-os

ZIRCON G0108R38Sset8MK lukkosarja. Sarjoitettu 8 lukon sarja yhdellä master key avaimella. Sarja sisältää 8 eri väristä sarjoitettua riippulukkoa ja jokaiseen lukkoon 2 kpl avaimia. Lisäksi sarjaan kuuluu 3 master key avainta. Turvalukko terässangalla, lyhyt 38mm sanka. Värit: punainen, keltainen, sininen, vihreä, musta, valkoinen, oranssi ja lila. A3 terästä, värimerkityt avaimet. Korroosionkestävä Pu/Nylon muovirunko, joka kestää myös UV-säteilyä, äärilämpötiloja (-57°C / +177 °C) sekä teollisuuden kemikaaleja. Kahdeksan (8) eri väriä. Korroosionkestävä Ø 6 mm terässanka. 6-tappinen lukkosylinteri. Avaimen saa pois vain, kun lukko on lukittu. Englanninkieliset varoitusetiketit vakiona, päällekirjoitettava alue lukon kääntöpuolella. Materiaali: teräs & Nylon PA. Paino: 120 g.