ZIRCON - Seinäteline - Lukko-/ varusteasema 8 lukolle


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430056742519
Sähkönumero
6436701
Toimittajan tuotenumero
ZN-B103
Tukkuerä
1
Zircon Lukko-/ varusteasema 8 lukolle
Zircon lukko/varusteasema kahdeksalle (8) riippulukolle. Voidaan asentaa seinälle. Materiaali iskunkestävää polykarbonaattimuovia (PC). Läpinäkyvä suljettava kansi. Lokeroon sopii myös muita lukitteita. Kuvan lukkoasemassa näkyvä tuotesisältö ei kuulu toimitukseen. Tyyppi: Varusteasema. Materiaali: PC-muovi. Koko: 574 mm × 396 mm × 108 mm. Paino: 3600 g.
Zircon lukko/varusteasema kahdeksalle (8) riippulukolle. Voidaan asentaa seinälle. Materiaali iskunkestävää polykarbonaattimuovia (PC). Läpinäkyvä suljettava kansi. Lokeroon sopii myös muita lukitteita. Kuvan lukkoasemassa näkyvä tuotesisältö ei kuulu toimitukseen. Tyyppi: Varusteasema. Materiaali: PC-muovi. Koko: 574 mm × 396 mm × 108 mm. Paino: 3600 g.