ZIRCON - Seinäteline - Lukkoteline max. 10 lukolle

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430056742472
Sähkönumero
6436704
Toimittajan tuotenumero
ZN-B32
Tukkuerä
1
Zircon Lukkoteline max. 10 lukolle
Zircon lukkoteline kymmenelle (10) lukolle. Materiaalina kestävää, punaiseksi pulverimaalattua terästä. Seinään kiinnitettävä, kestävä ja pitkäikäinen teline. Tyyppi: Riippulukkoteline. Materiaali: Pulverimaalattu teräs. Koko: 270 mm × 40 mm × 80 mm. Paino: 230 g.
Zircon lukkoteline kymmenelle (10) lukolle. Materiaalina kestävää, punaiseksi pulverimaalattua terästä. Seinään kiinnitettävä, kestävä ja pitkäikäinen teline. Tyyppi: Riippulukkoteline. Materiaali: Pulverimaalattu teräs. Koko: 270 mm × 40 mm × 80 mm. Paino: 230 g.


