ZIRCON - Seinäteline - Lukkoteline max. 20 lukolle

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430056742489
Sähkönumero
6436705
Toimittajan tuotenumero
ZN-B34
Tukkuerä
1
Zircon Lukkoteline max. 20 lukolle
Zircon lukkoteline kymmenelle (20) lukolle. Materiaalina kestävää, punaiseksi pulverimaalattua terästä. Seinään kiinnitettävä, kestävä ja pitkäikäinen teline. Tyyppi: Riippulukkoteline. Materiaali: Pulverimaalattu teräs. Koko: 530 mm × 40 mm × 80 mm. Paino: 570 g.
Zircon lukkoteline kymmenelle (20) lukolle. Materiaalina kestävää, punaiseksi pulverimaalattua terästä. Seinään kiinnitettävä, kestävä ja pitkäikäinen teline. Tyyppi: Riippulukkoteline. Materiaali: Pulverimaalattu teräs. Koko: 530 mm × 40 mm × 80 mm. Paino: 570 g.


