ZIRCON - Suojus - Kulkuaukon suojapeite 700mm

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
ZIRCON - Suojus - Kulkuaukon suojapeite 700mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430056742434

Sähkönumero

6436720

Toimittajan tuotenumero

ZN-D732

Tukkuerä

1

Zircon kulkuaukon suojapeite 700mm

Zircon miehistöluukkujen suojapeite. Tyyppi: Kulkuaukkojen suojapeite. Materiaali: Polyesteri. Koko: halkaisija 700 mm. Paino: 180 g.