LEDVANCE Direct Easy – Langatonta, helppoa valaistuksen ohjausta ilman tukiasemaa

Direct Easy – Langatonta, helppoa valaistuksen ohjausta ilman tukiasemaa

Direct Easy -järjestelmä on nimensä mukaisesti helppo tapa tehdä valaistuksen ohjausta saneerauskohteissa sekä uudiskohteissa. Etuna on asennuksen helppous, ohjauskaapelointia ei enää tarvita. 

Valaisimet voidaan kaapeloida normaalisti 3x1,5^2mm kaapelilla ja valaistuksen ohjaus tapahtuu avointa Zigbee 3.0 protokollaa käyttäen. Järjestelmä ei vaadi omaa tukiasemaa, vaan riittää kun kaikki laitteet on kytketty suoraan verkkojännitteeseen ja näiden lisäksi voi olla myös langattomia painikkeita. Valaisinjärjestelmän koko on suurimmillaan 40 valaisinta, isommissa järjestelmissä tulee käyttää LEDVANCE Vivares –ohjainta, jolloin valaisimia ja komponentteja voi olla jopa neljässä ryhmässä kussakin 128 kpl. Direct Easy -järjestelmässä on mahdollista tehdä alueellista valonohjausta. Esimerkiksi luokkahuoneessa voidaan Panel Surface Zigbee - valaisimia ohjata siten, että tauluvaloja ja itse luokkahuoneen valoja voidaan ohjata erikseen. 

Käyttöönotto on tehty helpoksi. Käyttämällä puhelimen suomenkielistä-sovellusta yhdistyy puhelin bluetoothin kautta suoraan Direct Easy -laitteisiin ja voit ohjelmoida liike/läsnäolotunnistimien viiveet ja valaistusvoimakkuusanturin haluttuun tason. Valittavissa valaistuksen ohjaukseen on tuttu kiertonuppisäädin, painonappihimmennys tai saman aikaisesti liiketunnistus. Järjestelmään voidaan liittää niin led-nauhat kuin LEDVANCE Direct Easy -valaisimet. Lisäksi tarjolla on myös Zigbee-vakiovirtalähteet, joiden avulla myös muut valaisimet voidaan liittää Direct Easy -järjestelmään langattomasti. Valikoimista tuotteet tunnistaa tuotenimestä löytyvästä ZB-lyhenteestä. Saatavana on myös Zigbeetä käyttävät led-valoputket, joita voidaan käyttää nykyisissä tai vanhoissa valaisimissa ja täten saada myös niihin himmennysrutiinit ja ajastukset. 

Koska järjestelmä on langaton, on se joustava. Mikäli tiloihin tehdään remonttia ja huoneita lisätään tai yhdistetään, voidaan valaisimet helposti ja nopeasti liittää eri huoneiksi ilman, että kaapelointiin tarvitsee kajota.  Järjestelmä on siis laajennettavissa myös jo alkuperäisten asennusten päätyttyä. Lisää vain laitteita, joita tarvitset sitä mukaa kun tarpeesi lisääntyvät. 

LEDVANCE myöntää kaikille Zigbee-valaisimilleen, joita käytetään yhdistettynä LEDVANCE Direct Easy -valonohjausjärjestelmässä 7 vuoden järjestelmätakuun.

Ledvance