Valaistus
LIT by Cardi DRY 1500 – varma perusratkaisu teollisuuden erilaisiin tiloihin
20. syyskuuta 2026

DRY 1500 on kestävä ja helppoasenteinen IP66-kotelointiluokiteltu teollisuuden, varastojen ja tuotantotilojen yleisvalaisin. Valaisin soveltuu monipuolisesti erilaisiin tiloihin kolmiportaisen DIP-kytkimellä valittavan tehon ansiosta.
DRY 1500 tärkeimmät ominaisuudet:
- Ketjutettava, helppo asentaa - runkoa ei tarvitse avata
- Kestävä rakenne – IP66/IK10
- Joustava tehovalinta 40W/6400lm, 49W/7800lm, 56W/9000lm
- Energiatehokas(160lm/W)
- Valmis paketti – mukana tarvittavat kiinnitystarvikkeet
Hyvä valoteho ja energiatehokkuus tekevät DRY:stä toimivan yleisvalaisimen, joka täyttää valaistuksen vaatimukset ilman kompromisseja. Pitkä käyttöikä 150 000h L70 tarkoittaa vähemmän huoltokatkoja.

Avainsanat: