Valaistus
Philips Ledinaire Floodlight All-in -valonheitin
28. elokuuta 2026

Philips Ledinaire Floodlight All-in -valonheitin
Philips Ledinaire Floodlight All-in on monipuolinen valonheitin aluevalaistuskohteisiin työmaalle, pysäköintialueille ja rakennusten julkisivuille. Valaisimen värilämpötilaa voidaan vaihtaa kätevästi dip-kytkimellä (3 000 / 4 000 / 6 500 K). IP65- ja IK07-luokitusten ansiosta valaisin on kestävä ja sopii useimpiin käyttökohteisiin. Valaisin on helppo asentaa 360 astetta kääntyvän viistetyn sangan vuoksi.
Tärkeimmät ominaisuudet
- Vaihdettava värilämpötila: 3 000 / 4 000 / 6 500 K
- Saatavilla tuoteversiot: 2 400–21 000 lm
- IP65- ja IK0-luokiteltu
- Värintoistoindeksi: Ra80
- Saatavilla symmetrisellä ja epäsymmetrisellä optiikalla
- ON/OFF
- 360 astetta kääntyvä viistetty sanka helpottaa asennusta
- Käyttöikä: 50 000 h (L80) ja 5 vuoden tuotetakuu
- Tuotepakkaus sisältää virtajohdon (1 m) ja liitäntälaitteen
Käyttökohteet
- Rakennusten julkisivut
- Pienet ulkourheilukentät
- Alikulkukäytävät
- Mainostaulut
- Työmaat
- Pysäköintialueet
Philips Ledinaire Floodlight All-in on saatavilla Soneparin verkkokaupasta ja myymälöistä!