Oletko valmis talveen? Raychem WinterGard H622 lämmityskaapeli

Suositeltu tuote puhtaalle sadevedelle: Raychem WinterGard H622

Lämmityskaapeleiden avulla takaat sekä ihmisten että rakennusten turvallisuuden ja vältät talvisään aiheuttamat vahingot katoilla, ränneissä ja ulkoalueilla. Lämpökaapelit älykkäillä ohjauksilla suojaavat teollisuuskiinteistöjäsi, henkilökuntaasi ja vierailijoitasi olosuhteista riippumatta.

Talvellakin tuotannon on toimittava, siksi talvea varten kannattaa varautua. Asennuta teollisuusrakennuksesi tulevaa talvikautta varten oikeat tuotteet oikeaan paikkaan suojautuaksesi äärimmäisiltä sääolosuhteilta. Älä odota, kunnes on liian myöhäistä – toimi nyt, kun kaapelit ovat vielä asennettavissa. Varmistat, että liiketoimintasi ei keskeydy talven vuoksi.

Kolmen kohdan muistilista ennen talven tuloa

1. Sadevesijärjestelmien sulanapito

Katot, rännit ja erityisesti tasakattojen kattokaivot ovat erityisen alttiita vakaville talvivaurioille lumen ja jään kasaantuessa. Romahtanut katto voi johtaa laajoihin vakuutuskorvauksiin ja kalliisiin korjauksiin, mikä myös aiheuttaa häiriöitä liiketoimintaasi. Lämmityskaapelijärjestelmät ylläpitävät reitin sulavalle vedelle katolta turvalliseen haluttuun paikkaan.

Suositeltu tuote puhtaalle sadevedelle: Raychem WinterGard H622 -

  • Uusi itsesäätyvä lämmityskaapeli, jolla on samat ominaisuudet kuin eläkkeelle jäävällä Frostop Blackilla. Jatkos ja loppupäätepakkaus on CCE-06-CR Snro 0431101
  • Jos sadevesiviemäristöön pääsee muutakin kuin puhdasta vettä, käytä kemikaalin kestävää kaapelia Snro 0431180. Sille jatkos- ja loppupäätepakkaus on CCE-04-CT Snro 0431188
  • Tasakattojen kattokaivojen asennusvalmis sulanapitoyksikkö on RIM DrainTrace-KIT Snro 8171808

2. Ulkoalueiden sulanapito

Alueet, kuten kävelytiet, autotallit, lastausrampit ja portaat ovat talvella vaarallisen liukkaita. Varmista työntekijöiden ja vierailijoiden turvallisuus pitämällä nämä alueet lumettomina ja jäättöminä.
 

Suositeltu tuote: Raychem EM2-XR -

  • Itsesäätyvä ja kestävä lämpökaapeli, joka sopii sekä suurille että pienille betonipinnoille.
  • Jatkos ja loppupäätepakkaus VIA-CE1 Snro 0431093 (MCMK 2*6+6)
  • Muista, että liikuntasauman yli ei saa kaapelilla mennä.

3. Energiatehokas ohjaus

Tehokas ja moderni ohjausyksikkö sekä itsesäätyvä lämmityskaapeli tekevät saattolämmitysjärjestelmästä sekä energiatehokkaan että helposti ylläpidettävän.

Suositeltu tuote: Elexant 650c-Modbus -

  • Lämpötila- ja kosteusanturit E650C-R Snro 2615453 Ja E650C-G Snro 2615451
  • Elexant mittaa lämpötilan ja kosteuden = jopa 80 % energiansäästö
     

Teksti ja kuvat Chemelex

Raychem