Joustavuutta, tietoturvaa ja tehokkuutta teollisuuden I/O-ratkaisuihin
11. maaliskuuta 2026
Teollisuuden digitalisaation kiihtyessä laitteiden, prosessien ja datan on toimittava yhteen aiempaa nopeammin ja turvallisemmin. Siksi modernit I/O-järjestelmät ovat nousseet keskeiseen rooliin tuotannon optimoinnissa ja luotettavan datan varmistamisessa. Schneider Electricin uusi Modicon Edge I/O NTS on suunniteltu vastaamaan juuri näihin kasvaviin vaatimuksiin, kustannustehokkaasti ja joustavasti.
Modicon Edge I/O NTS on uuden sukupolven hajautettu IP20 I/O -järjestelmä, joka on suunniteltu erityisesti koneenrakentajille, järjestelmäintegraattoreille ja eri teollisuudenalojen loppukäyttäjille. Järjestelmä soveltuu yhtä hyvin tuotantokoneisiin, erillisvalmistukseen kuin prosessiteollisuuteen, ja se skaalautuu vaivattomasti sekä pieniin että laajoihin kohteisiin.
Yksi kokonaisuuden merkittävimmistä eduista on sen poikkeuksellinen joustavuus.
Kompaktin rakenteen ansiosta yhteen saarekkeeseen mahtuu enemmän I/O-moduuleja kuin perinteisissä ratkaisuissa . Pienimmillään järjestelmä voi koostua yhdestä 75 mm levyisestä moduulista, ja suurimmillaan se laajenee jopa 250 moduulin kokonaisuudeksi. Tämä mahdollistaa tilansäästön, kustannustehokkaan suunnittelun ja helpon muokattavuuden eri käyttökohteisiin.
Sisäisessä tiedonsiirrossa käytetään Edge I/O NTS OPC UA -teknologiaa, joka mahdollistaa turvallisen kommunikaation ja toiminnalisuudet Ethernet-protokollien kanssa. Ratkaisu tarjoaa käyttäjille luotettavan tavan hyödyntää ja yhdistää tuotantoprosessin dataa, mikä on edellytys tehokkuuden, kannattavuuden ja kestävyyden optimoinnille. Lisäksi laitteistoon integroidut kyberturvallisuusominaisuudet täyttävät tiukentuvat tietoturvavaatimukset ilman erillisiä lisäkomponentteja.
Rtakaisu auttaa lyhentämään merkittävästi suunnitteluun, asennukseen ja käyttöönottoon kuluvaa aikaa. Yksinkertaisempi johdotus, hot swap -ominaisuus ja kehittynyt diagnostiikka vähentävät seisokkeja, lyhentävät markkinoilletuloaikaa ja nopeuttavat huoltoa. Järjestelmän vankka rakenne ja lujitetut vaihtoehdot tekevät siitä luotettavan ratkaisun niin kaivosteollisuuden, kriittisen infran kuin datakeskusten tarpeisiin.
Modicon Edge I/O NTS:n avulla koneenrakentajat, järjestelmäintegraattorit ja teollisuuden loppukäyttäjät voivat:
- lyhentää ennakkomyynnistä operatiiviseen käyttöön kuluvaa aikaa mukautuvien työkalujen, yksinkertaisemman suunnittelun ja kytkentöjen ansiosta
- pienentää kustannuksia sekä lyhentää keskimääräistä korjausaikaa ja suunnittelemattomia seisokkeja järjestelmän kestävän rakenteen, ympäristöystävällisten vaihtoehtojen, hot swap -ominaisuuksien ja integroidun diagnostiikan avulla
- lisätä joustavuutta mukauttamalla I/O-saarekkeita, jolloin järjestelmän kompaktista rakenteesta saadaan kaikki hyöty
- valmistautua tulevaisuuden datankäsittelyyn nojautuviin toimialoihin, sillä järjestelmä on kyberturvallisuusmääräysten mukainen
Modicon Edge I/O NTS tarjoaa yhdellä ratkaisulla joustavuutta, tietoturvaa ja tehokkuutta, luoden vahvan perustan tulevaisuuden datavetoiselle teollisuudelle.