Sähkö- ja televerkot
TRADEFORCE geelirasiat ja eristysgeelit
2. lokakuuta 2024

Geelirasiat (IPX8)
- Pieni, kompakti ja kestävä. 3 sisäänkäyntiä, esitäytetty halogeenittomalla geelillä ja sopii upotettaviin asennuksiin (IPX8).
- Suunniteltu eristämään ja tiivistämään nopeasti yleisimmin käytetyt liittimet.
- Kolme sisäänkäyntiä takaa sen, että asennuksessa voidaan käyttää monenlaisia liittimiä. Tuote on siis erittäin monipuolinen.
- Tuote on heti valmis käytettäväksi ja se on myös uudelleen käytettävä.
- Esitäytetty myrkyttömällä geelillä.
- Tuotteessa ei viimeistä käyttöpäivää.
- Käyttölämpötila: 90°C.
- Asennuslämpötila: -40°C / +50°C.
- Asennuksiin 1 kV asti.
- Täysin upotettava, voidaan käyttää maan alla.
- UV-kestävä.
Geelirasiat (IP68)
- IP68- ja IP69K-liitos suoria liitoksia varten.
- Tuote on erittäin kompaktin kokoinen ja esitäytetty myrkyttömällä geelillä.
- Ihanteellinen esimerkiksi puutarhojen, portaiden ja jalankulkuteiden valaistusjärjestelmiin. T
- äydellinen käytettäväksi myös ahtaissa tiloissa erittäin pienen kokonsa ansiosta.
- Pakkauksessa mukana muoviset mutterit, jotka lukitsevat kaapeliliitoksen.
- Paketissa mukana myös ruuviliittimet.
- Uudelleenkäytettävä.
- Halogeeniton ja UV-kestävä.
- Tuotteessa ei viimeistä käyttöpäivää.
- Käyttölämpötila: 90°C.
- Asennuslämpötila: -40°C / +50°C.
- Asennuksiin 1 kV asti.

Eristysgeelit (IP68)
- Kaksikomponenttinen geeli, jolla on erittäin korkeat dielektriset- ja lämpöominaisuudet.
- Ihanteellinen esimerkiksi virtakaapeleiden liitäntäjärjestelmiin (liitoskuoret tai kotelot).
- Aina oikea sekoitussuhde.
- Sopiviin koteloihin valettuna tämä eristävä ja tiivistävä geeli takaa IP68-suojausluokan ja pystyy korvaamaan kaikentyyppiset hartsit.
- Valamisen jälkeen geeli kovettuu alle 10 minuutissa.
- Työskentelylämpötila: -60°C / +200°C.
- Asennuslämpötila: -5°C / +45°C. Asennuksiin 1 kV asti.
- Irrotettavissa pitkän ajankin jälkeen.
- Halogeeniton, UV-kestävä, Myrkytön ja turvallinen käyttää.
- Ei viimeistä käyttöpäivää.
- Matala viskositeetti.

Eristysgeeli (IP68)
- Tiivistävä ja eristävä.
- Kertakäyttöinen.
- Aina oikea sekoitussuhde.
- 2-komponenttinen.
- Korvaa kaikki valuhartsit.
- Työskentelylämpötila: -60°C / +200°C.
- Asennuslämpötila: -5°C / +45°C.
- Sähköliitäntöjen suojaamiseksi suunniteltu kovettumaan erityisen nopeasti suoraan pulloon.
- Ihanteellinen VIRTAKAAPELILLE, TELEKAAPEILLE ja ELEKTRONIIKKAAPIIREILE.
- Myrkytön, turvallinen eikä CLP-direktiivin mukaan vaaralliseksi luokiteltu.
- Soveltuu asennettavaksi myös esimerkiksi suolaveteen (meri) ja kloorattuihin vesiin (altaat).
- Kaikentyyppisiin sisä-/ulko- ja jopa upotettuihin asennuksiin.
- Soveltuu jopa suuriin syvyyksiin veden alla.
- Asennuksiin 1 kV asti.
- Sopii korkeisiin lämpötiloihin.
- Irrotettava.
- Ei viimeistä käyttöpäivää.

Eristysgeelit (IP68)
- Uudelleenkäytettävä.
- Sekoita juuri sen verran kuin tarvitset ja säästä loput.
- 2-komponenttinen yhdiste.
- IP-luokka: IP68.
- Työskentelylämpötila: -60°C / +200°C.
- Asennuslämpötila: -5°C / +45°C.
- Korvaa kaikki valuhartsit.
- Mukana sekoituskannu ja lasta.
- Sopiviin koteloihin valettuna tämä eristävä ja tiivistävä geeli takaa IP68-suojausluokan ja pystyy korvaamaan kaikentyyppiset hartsit.
- Valamisen jälkeen geeli kovettuu alle 10 minuutissa.
- Asennuksiin 1 kV asti.
- Irrotettavissa pitkän ajankin jälkeen.
- Halogeeniton, UV-kestävä, myrkytön ja turvallinen käyttää.
- Ei viimeistä käyttöpäivää.
- Matala viskositeetti.

Eristysgeeli (IP68)
- 280 ml eristysgeelipatruuna (yksi pullo).
- Käyttövalmis.
- Asennuslämpötila: -40°C / +110°C.
- Työskentelylämpötila: -60°C / +200°C.
- Asennuksiin 1 kV asti.
- Ihanteellinen käytettäväksi eristysten korjauksissa ja haastavissa kohteissa.
- Erinomaiset eriste-, tiivistys- ja lämpöominaisuudet.
- Uudelleen käytettävä.
- Uudelleenkäytettävissä myös pitkän ajan jälkeen.
- Ei tuota hukkaa. Myrkytön ja turvallinen käyttää.
- Ei viimeistä käyttöpäivää.
Avainsanat: