Etusivu
Soneparin kautta löytyy valaistusratkaisut monenlaisiin teollisiin kohteisiin

Soneparin kautta löytyy valaistusratkaisut monenlaisiin teollisiin kohteisiin

Heikko valaistus tuotantohallin harmina?

Ledteknologialla saat valoa ja säästöä samalla kertaa

Oletko miettinyt tai selvittänyt, koska yrityksesi tuotantohallin valaistus on edellisen kerran uusittu? Aikaa on saattanut vierähtää pahimmillaan vuosikymmeniä ja olet tilanteessa, jossa kärvistelette huonossa valossa ja valaisintekniikka on niin vanhentunutta, että varaosien ja lamppujen saatavuus on huonoa. Ellei jopa olematonta. 

Nyt on aika toimia ja päivittää valaistus moderniin led-teknologiaan. Näkyvänä hyötynä saat valotehoa ja parannat työturvallisuutta. Näiden lisäksi säästät vielä selvää rahaa, koska led-valaisimet ovat energiapihimpiä kuin edeltäjänsä.  

Tiedämme, että monesti alkuun pääseminen on vaikeinta ja saneerauspäätöskin pitäisi saada hyväksytettyä. Jos nykyinen valaistus ei ole aivan niskaan putoamassa, niin päätöksenteko helposti venyy.  

Haluamme auttaa sinut vaikeimman vaiheen yli. Siksi tarjoamme tässä vinkkejä ja esimerkin tuotantohallin valaistussuunnitelmasta, joita voit hyödyntää omassa päätöksenteossasi. 

 

Tiesitkö, että kauttamme saat apua projektin joka vaiheeseen: 

  • Vaihe 1: Alkukartoituksessa selvitämme projektin lähtö- ja tavoitetasot.
  • Vaihe 2: Kauttamme saat valaistussuunnitelman ja etsimme sinulle parhaat kumppanivaihtoehdot laajasta toimittajaverkostostamme. 
  • Vaihe 3: Helpotamme projektisi etenemisestä ja aikataulussa pysymistä. Laajasta palvelutarjonnastamme löytyy esimerkiksi erilaisia varastointi- ja kuljetusratkaisuja, jotka auttavat hallitsemaan materiaalivirtoja.
  • Vaihe 4: Lopuksi käymme kanssasi läpi, kuinka onnistuimme.

 

Olemme auttaneet jo lukuisia teollisuuden asiakkaitamme heidän erilaisissa valaistusprojekteissa. Olemme olleet mukana muun muassa toteuttamassa Suomen Sokerin tuotantohallin valaistuksen päivitysprojektia.

 

Tässä vinkkejä, joiden avulla saat oman projektisi käyntiin

 

  • Mieti, mitkä kaikki tilat pitää uusia: Onko kyseessä ulkovalaistus, tuotantohalli, varasto tai toimistotila?      Vai onko tilassa kenties tarvetta työpisteen tarkempaan valaisuun? Erilaisilla tiloilla on yksilölliset valaistustarpeet. Sama valaisin ei sovellu kaikkiin paikkoihin, koska tila voi olla esimerkiksi korkea halli tai tilaan tarvitaan korkean tiiveysluokan tai kuumuuden, kosteuden tai iskunkestävää valaisinta.
  • Minkälainen on uusittava tila? Onko tilassa kenties suuria työkoneita, joita ei voi siirtää saneeraustyön ajaksi sivuun? Pystyykö tuotantoa seisottamaan vai pitääkö muutostyö rytmittää niin, että tuotantolinjan työ ei häiriinny?
  • Mitkä ovat tavoitteet valaistukselle? Haetaanko kenties säästöä, huollon helppoutta tai pitkäikäisyyttä? Tarvitaanko kohteeseen millaiset säätömahdollisuudet valaistukselle? Mitä tarkemmin tiedät mitä haluat, sen parempaan lopputulokseen pääsemme

 

Esimerkki: Tuotantohallin valaistus 

Kuvitteellinen esimerkkikohteemme on noin 470 m2 tuotantohalli ja valaisimien asennuskorkeus on noin 8 metriä. Asiakkaan toiveen mukaan tilaan on haettu suoraa valaistusta. Käyttötasolle on tavoiteltu ≥ 500 lx valotehoa ja valitulla valaisimella kohteeseen saadaan 557 lx.

 Suunnitelmassa tuotantohallin valaistukseen on käytetty LIT by Cardin Säde ja Roiske-valaisimia:

  • Säde 11200lm 80W IP65 840  (parvella) 
  • Säde 25200lm 180W IP65 840  (tuotantotilan muu osuus)
  • Roiske 1200 37W 840 IP65 3x2.5 (parven alla varastossa)

 

Väärävärikuvat havainnollistavat valotehoja ja valon jakautumista

 

  • Tuotantotilan korkeampaan osuuteen on suunniteltu Säde 25200lm 180W IP65 840

  • Tuotantolaitoksen varastotilassa vaatimukset valaistukselle ovat matalammat, ≥ 200 lx. Varastoon suunnittelijamme valitsi kestävän, varastoon erinomaisesti soveltuvan LIT by Cardin Roiske 1200 37W 840 IP65 3x2.5 -valaisimen, joka tarjoaa 380lx valotehon. 

  • Tuotantohallin parvella korkeus on matalampi kuin hallin puolella, joten sinne valoa tuo wattiteholtaan hieman himmeämpi valaisin; LIT by Cardin Säde 11200lm 80W IP65 840.   

 

Haluaisitko päivittää oman tuotantohallisi valaistuksen? 

Kysy lisätietoja omalta myyjältäsi niin voimme aloittaa suunnittelun.

Teksti: Marja Apunen-Mäkelä / Sonepar Suomi Oy

Kuva: Sonepar