Toimiva valinta: Scotch® Super 33+™ Vinyylisähköteippi

Toimiva valinta: Scotch® Super 33+™ Vinyylisähköteippi

Teippi, johon voit luottaa!

Scotch® Super 33+™ -vinyylisähköteippi on oikea valinta kaikkein vaativimpiin sähkölaitteiden huolto- ja korjaustöihin, joissa ei ole varaa virheisiin, kun laitteet on pidettävä toiminnassa. Scotch® Super 33+™ -vinyylisähköteippi pysyy kiinni kaikissa lämpötiloissa ja kosteusolosuhteissa. Se kestää myös ympäristön epäpuhtauksia ja syövyttäviä aineita.

Scotch® Super 33+™ -vinyylisähköteipin käyttökohteet:

  • Liitäntöjen pääasiallinen sähköeristys aina 600 V:iin asti
  • Kaapelijatkosten ja -korjausten suojaus
  • Sääsuojaus
  • Johtimien ja kaapelien niputtaminen

 

Miksise ontodella toimiva valinta:

  • Hyvin mukautuva ja erittäin venyvä kaikissa sääolosuhteissa.
    • Teippi kiinnittyy -18 – +38 °C:n lämpötilassa menettämättä teknisiä ominaisuuksiaan.
    • Suunniteltu säilyttämään suorituskykynsä jatkuvasti jopa 105 °C:n lämpötilassa.
    • Kestää erittäin hyvin hankausta, kosteutta, emäksiä ja happoja.
    • Estää sähköjohtimien korroosiota.
    • Paloaehkäisevä
    • UV-suojattu, soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön.

Scotch® Super 33+™ -vinyylisähköteippi säilyttää tekniset ominaisuutensa ja suojaa liitännät vuodesta toiseen. Luotettava tuote takaa varmuutta ja mielenrauhaa kriittisen tärkeissä töissä.

Teksti ja kuvat: 3M