ACS580 IP66 -taajuusmuuttaja on suunniteltu äärimmäisiin olosuhteisiin ja tarjoaa luotettavuutta, helppoa asennettavuutta ja mielenrauhaa.
Taajuusmuuttaja vaativiin ympäristöihin
Tämä taajuusmuuttaja on suunniteltu toimimaan sateessa, kuumuudessa, kylmässä, suolasumussa, pölyssä ja muissa vaativissa olosuhteissa. Se on täysin suljettu ja suojattu ulkoisilta haittatekijöiltä. Rakenne tarjoaa poikkeuksellisen korroosionkestävyyden esimerkiksi jäähdytystornien sovelluksissa käytettäviä biosidejä vastaan. Lisäksi ACS580-01 on UV-kestävä, ja valinnainen aurinkosuoja tekee siitä sopivan pitkäaikaiseen altistukseen voimakkaalle auringonvalolle.
Järjestelmäkustannusten säästö
Tyypillisiä sovelluksia ovat mm. kattopuhaltimet, jäähdytystornit, ulkoiset poistopuhaltimet ja ulkona sijaitsevat pumppuyksiköt. Vähennä asennuskustannuksia asentamalla taajuusmuuttaja lähelle sovellusta ja minimoi järjestelmän seisokkiaika ulkokäyttöön soveltuvan rakenteen ansiosta. ACS580-01-taajuusmuuttajaan on saatavilla kestävä erotuskytkin, joka yksinkertaistaa asennusta entisestään.
Yleiskäyttötaajuusmuuttajan ominaisuudet
IP66-laitteet ovat saatavissa seinäasenteisena 22kW tehoon asti. Taajuusmuuttajissa on kaikki ACS580 yleiskäyttötaajuusmuuttaja tuoteperheestä tutut ominaisuudet kuten sisäänrakennettu C2-tason EMC suodin ja DC kuristin.
Bluetooth-ominaisuus
ABB:n Bluetooth-ohjauspaneelilla voit helposti ottaa käyttöön ja valvoa taajuusmuuttajaa pitkänkin etäisyyden päästä. Tämä parantaa käyttömukavuutta ja lisää turvallisuutta kohteissa, jotka ovat vaikeasti saavutettavissa.
Yleiset sovellukset
- Kattopuhaltimet
- Jäähdytystornit
- Ulkoiset pumppuyksiköt
- Ulkoiset poistopuhaltimet
- Ulkoiset jäähdytysyksiköt
- Korroosiolle alttiit ympäristöt
Teksti ja kuva: ABB Oy