Kun tarvitset luotettavan moottorin nopeasti toimitettuna
ABB:n General Performance -pienjännitemoottoreiden kestävä valurautarunko ja korkealaatuiset komponentit takaavat näille moottoreille pitkän elinkaaren. M2BAX-tuotesarja kattaa perinteiset oikosulkumoottorit IE3- ja IE4-hyötysuhdeluokissa.
Nämä moottorit tarjoavat erinomaisen energiatehokkuuden, luotettavuuden ja minimaalisen huollon tarpeen, mikä tekee niistä ihanteellisen valinnan moniin erilaisiin sovelluksiin. Lisäksi laaja tehoalue ja kattava varustelu varmistavat, että moottorit vastaavat eri teollisuudenalojen vaatimuksiin.
Useita etuja erityisesti laitevalmistajille ja koneenrakentajille:
- Kustannustehokkuus: Edulliset moottorit, mutta laadusta ei ole tingitty.
- Saatavuus: Moottorit ovat heti saatavilla varastostamme, ei odottelua.
- Globaali tuki: ABB:n asiakastuki on saatavilla maailmanlaajuisesti.
Tekniset tiedot
M2BAX IE3
- Teho: 0,18kW – 55kW
- Napaluvut: 2–6
- Runkokoko: IEC 71–250
- Käyttöjännitteet: 230 – 690V (suoraverkko) ja 230 – 480V (taajuusmuuttaja)
- Taajuus: 50 Hz
M2BAX IE4
- Teho: 0,37kW – 355kW
- Napaluvut: 2–6
- Runkokoko: IEC 80–355
- Käyttöjännitteet: 230 – 690V (suoraverkko) ja 230 – 480V (taajuusmuuttaja)
- Taajuus: 50 Hz