Airamin mallisto on täydentynyt uusilla monipuolisilla valaisimilla. Lumi Duo on värilämpötilan ja tehon vaihdolla varustettu yleisvalaisinsarja, joka soveltuu myös ulkokäyttöön. Flat R Duo on värilämpötilan vaihdolla varustettu matalarakenteinen alasvalo, josta on saatavana kolme kokoa.
Lumi Duo – myös ulkokäyttöön
Lumi Duo on monipuolinen ja muunneltava, värilämpötilan ja tehon vaihdolla varustettu yleisvalaisinsarja. Valittavana on useita koko- ja ohjausvaihtoehtoja. Lumi Duovalaisimella on hyvä pakkasenkesto, -30 °C.
Valaisin soveltuu sisä- ja ulkotilojen seinä ja kattoasennuksiin – julkisten kohteiden ja asuinrakennusten käytäviin, portaikkoihin ja kosteisiin tiloihin. Lisätarvikkeena valkoinen koristekehys.
• Katto- ja seinäasennus pintaan tai puoliuppoon
• Soveltuu ketjutettavaksi
• Värilämpötila 3000K/4000 K, vaihdettavissa valaisimesta
• 250-malli: 5W 500 lm / 9W 750 lm
• 320-malli: 10W 1000 lm / 17W 1500 lm
• 400-malli: 17W 1700 lm / 28W 2500 lm
• Jokaisesta koosta on saatavana On/Off ja Radar-mallit
Flat R Duo – saatavana kolme kokoa. Värilämpötilan vaihdolla varustettu Flat R Duo -alasvalo voidaan asentaa matalaan kattorakenteeseen. Viimeistelty ja laadukkaista materiaaleista valmistettu valaisin soveltuu kodin yleisvalaisimeksi. IP44-luokiteltuna tämä valaisin sopii hyvin myös kylpyhuoneisiin ja muihin kosteisiin tiloihin. Kaikki mallit ovat himmennettäviä.
• Uppoasennus kattoon
• Soveltuu ketjutettavaksi
• Värilämpötila 3000K/4000 K, vaihdettavissa valaisimesta
• Kiinteä led 8 W / 500 lm, 12 W / 1000 lm, 18 W / 1500 lm
• Himmennettävä