ComPacT NSX -katkaisijoiden (≤ 630A) modulaarinen rakenne mahdollistaa hankinnan tarpeen mukaan ja laitteen helpon muokattavuuden koko elinkaaren aikana. Uudistettujen väyläliitäosien ansiosta katkaisijat ovat nyt entistä helpommin liitettävissä digitaaliseen etävalvontaan tai -hallintaan.
Liitetyn katkaisijan edut
Digitaalisesti etävalvotun katkaisijan avulla sähköjärjestelmän valvoja teollisuudessa, sairaalassa, datakeskuksessa tai sähkön käytön kannalta kriittisissä ja energiaintensiivisessä rakennuksessa maksimoi tuotannon käyttöaikaa ja käyttötehokkuutta katkaisijasta saatavien tietojen avulla. Mitattavia tietoja ovat esimerkiksi energiankulutus, sähkön laatu tai ennakoivaan kunnossapitoon liittyvät katkaisijan käyttö- ja huoltotiedot.
Aina valmiina
ComPacT NSX -katkaisija on aina valmiina digitaaliseen liityntään. Valitset vain katkaisijan ja suojareleen tarvittavien ylivirtasuojaus- ja valvontaominaisuuksien mukaan ja tarvittavat väyläliityntäosat. Katkaisijan helposti muunneltava rakenne mahdollistaa helpon etäliitynnän olemassa olevalle asennukselle tai uudelle hankinnalle.
Uudistettu väyläliityntä ComPacT NSX -katkaisijaan perustuu katkaisijan sisälle asennettavaan BSCM Modbus SL/ULP -moduuliin (BSCM = Breaker Status Control Module), maksimissaan 3:lle katkaisijalle tarkoitettuun Modbus-keskittimen ja RJ-päätettyihin johtimiin keskitin- ja BSCM-moduuleiden välille. Yksi keskitin tai ryhmä keskittimiä voidaan liittää Ethernet TPC-väylään Panel Server- tai IFE-yhdyskäytävällä. Uuden ratkaisun yksinkertaisuus ja kustannustehokkuus perustuu Modbus SL -väylän tuomisessa suoraan katkaisijaan ja keskittimien asennusta tehostavaan toteutukseen. Uutta BSCM-moduulia voidaan käyttää myös olemassa olemassa asennuksissa samalla tavalla kuin aiemmin ULP-teknologialla (BSCM + NSX-johdin + IFM) tehdyissä ratkaisuissa.
Uudet väyläliityntä osat:
-36 061 03 LV434220, NSX BSCM Modbus SL/ULP moduuli
-36 061 04 LV434221, NSX BSCM Modbus SL johto 0,35m
-36 061 05 LV434222, NSX BSCM Modbus SL johto 1,3m
-36 061 06 LV434223, NSX BSCM Modbus SL johto 3m
-36 061 07 LV434224, NSX Modbus SL keskitin
Kuva ja teksti: Schneider Electric Finland Oy