Damp Proof -tuoteperhe on täydentynyt uudella valaisinmallilla, jossa yhdistyy kaikki mitä voit toivoa teollisuusvalaisimelta.
Suljettu teollisuusvalaisin helpolla asennettavuudella, jopa 164 lm/W valotehokkuudella ja jopa 100 000 tunnin käyttöiällä. Valaisin, josta voit valita haluamasi valovirtamäärän vielä asennuksen jälkeenkin Multi Lumen DIP-kytkimen avulla. Valaisimessa on Everloop –ominaisuus, joka mahdollistaa erikseen tilattavat ja helposti vaihdettavat LED-valonlähteet ja LED-virtalähteet. Valaisinta ei siis tarvitse kierrättää ryhmävaihtojen välissä, vaan niihin voidaan päivittää tarvittavat komponentit ilman valaisimen irroittamista käyttökohteessa.
Tärkeimmät tekniset tiedot:
-11680 lm:n valovirta on vaikuttava ja se riittää korvaamaan sujuvasti vanhan 2 x T5 HO80- loisteputkivalaisimen.
-Valaisimen valotehokkuus 164 lm/W on erittäin korkea jo nyt ja tulevaisuudessa päivitettävissä Everloop-ominaisuuden avulla.
-Saatavana on sekä on/off- että DALI-mallit.
-Keskimääräinen käyttöikä on 100 000 tuntia ((L70/B50 +25 C).
-DP HE valaisimesta on saatavana sekä päättyvään asennukseen, että läpijohdotettuun käyttöön olevat mallit.
-Läpijohdotus 5 x 2,5 mm2.
-IP65, IK08
-D-hyväksytty
-5 vuoden tuotetakuu
ON/OFF
DP HE 1200 P 29W ML 840 IP65 4640/2260 2xT8 36W
DP HE 1500 P 40W ML 840 IP65 6400/2590 2xT8 58W
DP HE 1500 P 73W ML 840 IP65 11680/7780 2xT5 80W
DALI
DP HE DALI 1200 P 29W 840 IP65 4 640 2xT8 36W
DP HE DALI 1500 P 23W 840 IP65 3 680 1xT8 58W
DP HE DALI 1500 P 40W 840 IP65 6 400 2xT5 80W
DP HE DALI 1500 P 49W 840 IP65 7 840 2xT5 49W
LÄPIJOHDOTETTU
DP HE 5TH 1200 P 29W ML 840 IP65 4640/2260 2xT8 36W
DP HE 5TH 1500 P 40W ML 840 IP65 6400/2590 2xT8 58W
DP HE 5TH 1500 P 73W ML 840 IP65 11680/7780 2xT5 80W